Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbandkoffer 'Spezial', Großhandel & Lagerei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Verbandkoffer -Spezial- mit Zusatzausstattung Verwaltung (Art. st2025)
Modellbeispiel: Verbandkoffer -Spezial- mit Zusatzausstattung Verwaltung (Art. st2025)
Modellbeispiel: Elektrotechnik (Art. st2014)
Modellbeispiel: Verwaltung (Art. st2025)
Modellbeispiel: Werkstatt (Art.2 st2026)
Modellbeispiel: geöffneter Verbandkoffer
Artikel-Nr.:
     328-st2015
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527832918
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Erste Hilfe Kasten
  • Material: ABS-Kunststoff, orange
  • Maße (BxHxT): 400 x 300 x 150 mm
  • Inhalt nach DIN 13157 und branchentypischer
    Zusatzausstattung
  • inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung

|
  • der Koffer enthält genau die Erste Hilfe Ausstattung, die in der jeweiligen Branche erforderlich ist
  • robuster, schlag- und bruchfester Verbandkoffer aus ABS-Kunststoff
  • Inhalt staub- und spritzwassergeschützt
  • verplombbarer Verschluss um den Inhalt vor unbefugtem Eingriff zu schützen
  • der geräumige Koffer bietet zusätzlichen Stauraum für weitere Inhalte
  • für den mobilen und stationären Einsatz
  • sterile Verbandstoffe mit 20-jähriger Haltbarkeit
  • formstabil
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Zusatzausstattung:
Großhandel & Lagerei
Modell:
Verbandkoffer
Material:
ABS-Kunststoff
Breite:
400 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
150 mm
Farbe:
orange
Inhalt:
nach DIN 13157 und branchentypischer Zusatzausstattung
Weitere Suchbegriffe: Erste Hilfe Koffer, Erstehilfekoffer, Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer, Verbandskoffer, erste hilfe koffer söhngen orange, erste hilfe kasten, erste hilfe kasten söhngen, Erste-Hilfe-Kasten, Verbandtasche, Verbandkasten, Verbandskasten, Verbandstasche, Betriebsverbandskoffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,82*
€ 330,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,15*
€ 325,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 264,95*
€ 315,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,28*
€ 290,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,02*
€ 286,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,42*
€ 253,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
30.C9035
ab € 3,33*
Zubehör
GRAMM medical
ab € 16,12*
Zubehör
GRAMM medical
ab € 66,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.