Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbandkoffer 'Spezial', Holzbearbeitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Verbandkoffer -Spezial- mit Zusatzausstattung Verwaltung (Art. st2025)
Modellbeispiel: Verbandkoffer -Spezial- mit Zusatzausstattung Verwaltung (Art. st2025)
Modellbeispiel: Elektrotechnik (Art. st2014)
Modellbeispiel: Verwaltung (Art. st2025)
Modellbeispiel: Werkstatt (Art.2 st2026)
Modellbeispiel: geöffneter Verbandkoffer
Artikel-Nr.:
     328-st2016
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527832925
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Erste Hilfe Kasten
  • Material: ABS-Kunststoff, orange
  • Maße (BxHxT): 400 x 300 x 150 mm
  • Inhalt nach DIN 13157 und branchentypischer
    Zusatzausstattung
  • inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung

|
  • der Koffer enthält genau die Erste Hilfe Ausstattung, die in der jeweiligen Branche erforderlich ist
  • robuster, schlag- und bruchfester Verbandkoffer aus ABS-Kunststoff
  • Inhalt staub- und spritzwassergeschützt
  • verplombbarer Verschluss um den Inhalt vor unbefugtem Eingriff zu schützen
  • der geräumige Koffer bietet zusätzlichen Stauraum für weitere Inhalte
  • für den mobilen und stationären Einsatz
  • sterile Verbandstoffe mit 20-jähriger Haltbarkeit
  • formstabil
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Zusatzausstattung:
Holzbearbeitung
Modell:
Verbandkoffer
Material:
ABS-Kunststoff
Breite:
400 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
150 mm
Farbe:
orange
Inhalt:
nach DIN 13157 und branchentypischer Zusatzausstattung
Weitere Suchbegriffe: Erste Hilfe Koffer, Erstehilfekoffer, Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer, Verbandskoffer, betriebsverbandkasten din 13157 inhalt, erste hilfe kasten, erste hilfe koffer söhngen, Erste-Hilfe-Kasten, Verbandtasche, Verbandkasten, Verbandskasten, Verbandstasche, Betriebsverbandskoffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 233,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,09*
€ 357,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,77*
€ 350,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 285,93*
€ 340,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,80*
€ 312,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,27*
€ 307,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,19*
€ 277,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
30.C9035
ab € 3,36*
Zubehör
GRAMM medical
ab € 16,12*
Zubehör
GRAMM medical
ab € 66,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.