Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Verkehrsleitsystem
>
Verkehrskennzeichnung
>
Verkehrseinrichtungen StVO
>
Verkehrseinrichtungen Leitbake
>
Artikel
Warnlichtbake, linksweisend (Aufstellung rechts) Nr. 605-13, RA2
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-wbl012
Hersteller:
STEIN HGS
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527577925
Suchbegriffe:
Absperrbake
Leitbake
Pfeilbake
Schraffenbake
Verkehrszeichen StVO
Material: Aluminium
Höhe: 2500 mm
Breite: 500 mm
Form: Alform
Netzbetrieb-Spannung: 230 V
inkl. Schellen für die Montage an Pfosten mit Ø 76 mm
|
3-fach Warnlichtanlage für bessere Wahrnehmung der Gefahrenstelle
|
Hinweis:
Warnlichtbake mit Akku-Betrieb, Anti-Graffiti-Beschichtung und Folie Typ 3 (RA3) auf Anfrage möglich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Reflexionsklasse:
RA2
Material:
Aluminium
Maße (BxH):
500 x 2500 mm
Form:
Alform
Richtungsangabe:
linksweisend
Netzspannung:
230 V
... >
Schilder
>
Leitmale
>
605-13 | Verkehrszeichen 605-13 StVO, Warnlichtbake, linksweisend (Aufstellung rechts)
Weitere Suchbegriffe:
Sicherheitsbake
,
Warnbake
,
605 (Richtzeichen)
,
605 (Verkehrseinrichtungen)
,
Verkehrseinrichtungen Leitbake
,
Warnlichtbake
,
leitbake linksweisend
,
605 (richtzeichen)
,
Verkehrsschild
,
Richtzeichen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.568,23*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.071,80*
€ 3.655,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.996,19*
€ 3.565,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.906,30*
€ 3.458,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.716,17*
€ 3.232,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.583,77*
€ 3.074,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.568,23*
€ 3.056,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Warnlichtbake, linksweisend, vorgeschriebene Vorbeifahrt links Nr. 605-14, RA1
STEIN HGS
ab € 2.009,32*
Ähnlich
Warnlichtbake, rechtsweisend, vorgeschriebene Vorbeifahrt rechts Nr. 605-24, RA1
STEIN HGS
ab € 2.014,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen