| |
|
| Artikel-Nr.: 328SW-10141 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4250384700249 |
| |
|
| | |
| - Material: Stahl
- Breite: 1,10 m
- Höhe: 0,55 m - 0,90 m
- Lochabstand vertikal: ca. 10 cm
- Auflage: 40 x 40 mm Vierkantrohr
- Tragekraft: 500 kg pro Seite
- Farbe: braun lackiert
| - starre Stahlrohrkonstruktion mit Auflagetraverse
- höhenverstellbar in 4 Abstufungen
- Sicherung erfolgt durch das Einstecken der unverlierbaren Einsteckbolzen
| Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Material: | Stahl | Farbe: | braun lackiert | Höhe: | 0,55 - 0,90 m | Breite: | 1,10 m | Auflage Breite: | 40 mm | Auflage Tiefe: | 40 mm | Lochabstand vertikal: | 10 cm | Tragkraft pro Seite: | 500 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 328SW | | | | | | € 49,00* | ab € 49,68* | € 64,81* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 82,67* | € 103,29* | | | | | 9 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 82,13* | € 103,31* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,38* | € 107,50* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 93,34* | € 116,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 328SW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 328SW | | Versand: Lager 328SW | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 49,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|