Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzschalungsträger 'H20' ohne Endkappen, 2600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Holzschalungsträger -H20- ohne Endkappen (Art. 102021)
Modellbeispiel: Holzschalungsträger -H20- ohne Endkappen (Art. 102021)
Technische Ansicht:
Artikel-Nr.:
     328SW-102026-0
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527189074
Suchbegriffe:
Schalungsträger
schalungsträger
  • Höhe: 200 mm
  • Breite: 80 mm
  • Profilstärke: 40 mm
  • verleimt
  • PEFC-Zertifiziert

|
  • robuster, hochwertiger Holz-Allzweckträger
  • E-Profil aus verzinktem, gewalztem Stahl
  • form- und kraftschlüssig eingepresst
  • Abschrägung vermindert Gefahr von Holzrissen und Absplitterungen
  • hohe Tragkraft bei geringem Eigengewicht
  • Nadelholz aus heimischen, nachhaltig bewirtschafteten Wäldern (nach PEFC zertifiziert)
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Länge:
2600 mm
Material:
Holz
Höhe:
200 mm
Breite:
80 mm
Profilstärke:
40 mm
Typ:
Holzschalungsträger
Weitere Suchbegriffe: Baustellenabsicherung, Baustellenbedarf, Hochbau, Träger, Holzträger, Allzweckträger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,53*
€ 79,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,33*
€ 77,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,88*
€ 74,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,47*
€ 71,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,19*
€ 70,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,59*
€ 60,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 40,60*
Ähnlich
Schake
ab € 21,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.