Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzschalungsträger 'H20' mit Endkappen, 2600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Holzschalungsträger -H20- mit Endkappen (Art. 102024)
Modellbeispiel: Holzschalungsträger -H20- mit Endkappen (Art. 102024)
Technische Ansicht:
Info zum Jochträgerabstand und zur Stützweite:
Artikel-Nr.:
     328SW-102026
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527955426
Suchbegriffe:
Schalungsträger
schalungsträger
  • Höhe: 200 mm
  • Breite: 80 mm
  • Profilstärke: 40 mm
  • verleimt
  • PEFC-Zertifiziert

|
  • robuster, hochwertiger Holz-Allzweckträger
  • E-Profil aus verzinktem, gewalztem Stahl mit stabilen Kantenschutz
  • form- und kraftschlüssig eingepresst
  • Abschrägung vermindert Gefahr von Holzrissen und Absplitterungen
  • hohe Tragkraft bei geringem Eigengewicht
  • Nadelholz aus heimischen, nachhaltig bewirtschafteten Wäldern (nach PEFC zertifiziert)
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Länge:
2600 mm
Material:
Holz
Höhe:
200 mm
Breite:
80 mm
Profilstärke:
40 mm
Typ:
Holzschalungsträger
Weitere Suchbegriffe: Baustellenabsicherung, Baustellenbedarf, Hochbau, Träger, Holzträger, Allzweckträger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,86*
€ 80,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,67*
€ 79,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,14*
€ 76,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,71*
€ 73,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,13*
€ 62,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 39,69*
Ähnlich
Schake
ab € 21,56*
Ähnlich
Schake
ab € 20,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.