Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ständer mit Stahlfußplatten zum Aufdübeln (Modell PN, PR), nach RAL beschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technische Ansicht: Ständer aus Aluminium zum Aufdübeln, Vierkantrohr 40 x 40 mm
Technische Ansicht: Ständer aus Aluminium zum Aufdübeln, Vierkantrohr 40 x 40 mm
Detailansicht: Stahlfußplatte
Artikel-Nr.:
     328SW-103000411
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250366501505
Suchbegriffe:
Aluminium-Ständer
Schaukastenständer
WSM
Ständer mit Stahlfußplatten zum Aufdübeln (Modell PN, PR)

- Farbe: nach RAL beschichtet
- Fußplatten Tiefe: 250 mm
- Vierkantrohr Breite: 40 mm
- Fußplatten Breite: 120 mm
- Vierkantrohr Tiefe: 40 mm
- Lieferumfang: inkl. Pyramiden-Endkappen und Befestigungschrauben (Abstandhalter modellabhängig)
- Länge: 2150 mm
- Verpackungseinheit (VPE): 2 Stk.
- Material: Aluminium
- Fußplatten Höhe: 10 mm
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
nach RAL beschichtet
Lieferumfang:
inkl. Pyramiden-Endkappen und Befestigungschrauben (Abstandhalter modellabhängig)
Länge:
2150 mm
Material:
Aluminium
Verpackungseinheit (VPE):
2 Stk.
Vierkantrohr Breite:
40 mm
Vierkantrohr Tiefe:
40 mm
Fußplatten Breite:
120 mm
Fußplatten Tiefe:
250 mm
Fußplatten Höhe:
10 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 474,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 564,46*
€ 671,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 559,01*
€ 665,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 517,25*
€ 615,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 494,05*
€ 587,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,20*
€ 564,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000361
ab € 196,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.