Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradständer 'KAPPA'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
Anwendungsbeispiel: Fahrradständer 'KAPPA' einseitige Radeinstellung, ADFC Qualität
Anwendungsbeispiel: Fahrradständer 'KAPPA' platzsparend durch die Hoch-/Tiefstellung
Anwendungsbeispiel: Fahrradständer 'KAPPA' ideal für alle Radtypen bis ca. 60 mm Reifenbreite geeignet
Prüfsiegel: Empfohlene ADFC Qualität (Art. 10422)
Detailanzeige: Feuerverzinkte Trapezschiene mit Verbindungslasche (Art. 10422)
Artikel-Nr.:
     328SW-10400
Hersteller:
     Gronard
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527014901
Suchbegriffe:
Fahrradparker
Reihenanlage
Fahrradabstellanlage
Fahrradständer
  • Radeinstellung: einseitig
  • Reifenbreite: bis 70 mm
  • Breite: 604 mm
  • Bügel Ø: 42 mm
  • Halter Ø: 16 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
    (DIN ISO 1461)
  • Anlieferung: zerlegt
  • Zertifizierung: ADFC empfohlen
  • Bügelform: abgerundet



Lieferumfang:
  • 1x Kappa einseitig tief (feuerverzinkt)
  • 1x Kappa einseitig hoch (feuerverzinkt)
  • 2x Trapezschiene RA=500, L=1000 mm (feuerverzinkt)
  • 2x Verbindungslasche (feuerverzinkt)
  • 12x Schraubenset M8
  • 4x Bodenbefestigungsmaterial für Beton
  • 1x Montageanleitung
  • |
    • für alle Radtypen bis ca. 70 mm Reifenbreite geeignet
    • platzsparend durch die Hoch-/Tiefstellung
    • ADFC empfohlene Fahrradparkanlage
    • Anlieferung erfolgt zerlegt im Karton, dadurch kostengünstiger Versand
    • |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Radabstand:
500 mm
Einstellwinkel:
90 °
Einstellrichtung:
gerade
Anordnung:
Tiefstellung
Stellplätze:
1
Bügel Anzahl:
1 Stück
Höhe über Flur:
740 mm
Gesamthöhe:
1140 mm
Tiefe:
612 mm
Montage:
zum Einbetonieren
Radeinstellung:
einseitig
Reifenbreite:
bis 70 mm
Bügel Ø:
42 mm
Halter Ø:
16 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Anlieferung:
zerlegt
Lieferumfang:
1x Kappa einseitig tief (feuerverzinkt), 1x Kappa einseitig hoch (feuerverzinkt), 2x Trapezschiene RA=500, L=1000 mm (feuerverzinkt), 2x Verbindungslasche (feuerverzinkt), 12x Schraubenset M8, 4x Bodenbefestigungsmaterial für Beton, 1x Montageanleitung
Zertifizierung:
ADFC empfohlen
Bügelform:
abgerundet
Form:
rund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,30*
€ 237,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,63*
€ 235,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,24*
€ 227,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,61*
€ 217,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,86*
€ 189,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.