Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollgewindestab, roh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Rollgewindestab Ø 15 mm, Länge 500 mm (Art. 113105)
Modellbeispiel: Rollgewindestab Ø 15 mm, Länge 500 mm (Art. 113105)
Artikel-Nr.:
     328SW-11310
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384701246
Suchbegriffe:
Rollgewindestab
  • Länge: 5,80 m
  • Außenmaß: 17 mm
  • Kernmaß: 15 mm
  • Steigung: 10 mm
  • Gebrauchslast: 85 kN
  • Bruchlast: 170 kN
  • Mindestabnahme: 3 Stück

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Beschichtung:
roh
Material:
Stahl
Länge:
5,80 m
Durchmesser außen:
17 mm
Kern Ø:
15 mm
Steigung:
10 mm
Gebrauchslast:
85 kN
Bruchlast:
170 kN
Mindestbestellmenge:
3 Stück
Weitere Suchbegriffe: Rollgewinde
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328SW
unbekannt
3
€ 49,00*
ab € 38,43*
€ 50,05*
8 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 85,24*
€ 106,97*
9 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 97,70*
€ 121,92*
18 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 108,40*
€ 134,47*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 120,78*
€ 149,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 50,05*
€ 59,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 150,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.