Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrägstütze verzinkt, 2100 - 3710 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Schrägstütze verzinkt (Art. 11791v)
Modellbeispiel: Schrägstütze verzinkt (Art. 11791v)
Modellbeispiel: Schrägstütze verzinkt (Art. 11791v)
Modellbeispiel: Schrägstütze verzinkt (Art. 11791v)
Modellbeispiel: Schrägstütze verzinkt (Art. 11789v)
Detailansicht: Raumbewegliche Gelenke und Sicherheitsabsteckbolzen
Technische Ansicht: Bohrungen der Endgelenke (Art. 11789v)
Artikel-Nr.:
     328SW-11791v
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527985331
Suchbegriffe:
Schrägstütze
schrägstütze
  • mit Innengewinde
  • Endgelenk beidseitig
  • Gewindemuffe verzinkt
  • gem. DIN EN 1065 für freie Baustützen

|
  • für alle Standard Fertigbetonteile zur seitlichen Abstützung
  • bewährte Deckenstütze für den klassischen Hochbau
  • Handquetschsicherung sowie Ausfallsicherung sorgen für das sichere Arbeiten an der Baustelle
  • entsprechen den aktuellen Anforderungen des gültigen Regelwerks DIN EN 1065 für freie Baustützen
  • durch einen an der Stütze aufgebrachten Aufkleber kann der Verstellbereich im Stützenschloss gut eingesehen werden
  • die zulässigen Tragkräfte sind abhängig von der Auszugslänge der Schrägstütze
  • Grobeinstellungen mittels Sicherheitsabsteckbolzen
  • Feinjustierung mittels geschützem Innengewinde
  • raumbewegliche Gelenke für jede Schräg- und Winkellage
  • für Schlagschraubgeräte geeignet
  • Sicherheitsabsteckbolzen gegen unbeabsichtigtes Lösen
  • Als Zug- und Druckstützen für die vielseitigsten Einsätze im Baustellenalltag:
    • Abstützen von Systemschalungen
    • Feinjustieren und Abstützen von Hohl- oder 3-Schalenwänden
    • Stützen von Säulenschalrohren oder Stützenschalungen
|

Achtung: Neue Bauform. Jetzt mit geschütztem Innengewinde.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Verstellbereich:
2100 - 3710 mm
Belastung auf Druck bei 45°:
34,5 - 14,0 kN
Belastung auf Zug bei 45°:
32 kN
Beschichtung/Oberfläche:
verzinkt
Gewinde:
Innengewinde
Typ:
Schrägstütze
Weitere Suchbegriffe: Baustellenabsicherung, Baustellenbedarf, Hochbau, Import, Schrägstützen, Sprieß, Baustütze, Stütze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,11*
€ 148,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,55*
€ 147,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,28*
€ 141,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,00*
€ 138,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,95*
€ 117,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 34,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.