Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREMARK Straßenmarkierung 'Sonderzeichen PKW', 2000 mm, 750 mm, PKW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: PREMARK Straßenmarkierung aus Thermoplastik -Sonderzeichen PKW-
Modellbeispiel: PREMARK Straßenmarkierung aus Thermoplastik -Sonderzeichen PKW-
Anwendungsbeispiel: Entfernen der Restfeuchtigkeit
Anwendungsbeispiel: Platzierung des Materials
Anwendungsbeispiel: Erhitzung auf ca. 200°
Detailansicht: Oberfläche mit Glasperlen
Detailansicht: Temperaturindikator
Tipp: PREMARK-Markierungen in anderen Farben gegen Aufpreis auf Anfrage möglich!
Artikel-Nr.:
     328SW-12011
Hersteller:
     Premark
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527065255
Suchbegriffe:
Thermoplastische Fahrbahnmarkierung
thermoplastische fahrbahnmarkierung
  • Material: Premark (Thermoplastik)
  • Materialstärke: 3 mm
  • Farbe: weiß

|
  • fertig zum Verlegen
  • dauerhafte Markierung
  • mit 30% Reflexperlen
  • bis zu 8 x dauerhafter als Farbmarkierungen
  • ausgezeichnete Tag- und Nachtsichtbarkeit
  • erfüllt die europäischen Normen bezügl. Haltbarkeit, Griffigkeit und Farbechtheit
  • zum Aufbringen werden nur Besen und Gasbrenner benötigt

Tipp: PREMARK-Markierungen in anderen Farben, Größen oder Sonderanfertigungen gegen Aufpreis auf Anfrage möglich!

Hinweis zur Verwendung eines Primers:

Auf Betonböden ist ein Primer zwingend erforderlich. Bei Verwendung auf Asphalt kann auf einen Primer nur verzichtet werden, wenn dieser min. 50% Bitumen enthält, nicht von Schwerlastverkehr genutzt und nicht von Winterräumdiensten befahren wird.

Für eine optimale Haltbarkeit der thermoplastischen Markierung empfehlen wir grundsätzlich die Verwendung eines Primers.

|

Unsere Empfehlung: Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Montageanleitung und dem Katalogauszug (PDF).

Achtung: Bei Temperaturen unter ca. 6° C besteht erhöhte Bruchgefahr des Materials.
Daher kann es in den Wintermonaten witterungsabhängig zu Lieferverzögerungen kommen!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
2000 mm
Höhe:
750 mm
Motiv:
PKW
Material:
Premark (Thermoplastik)
Materialstärke:
3 mm
Farbe:
weiß
Modell:
Sonderzeichen
Weitere Suchbegriffe: Fahrbahnfarbe, Fahrbahnmarkierung, Fahrbahnkennzeichnung, Thermoplastisch, Straßenfarbe, Straßenkennzeichnung, Asphaltmarkierung, Parkplatzmarkierung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 96,67*
€ 121,48*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 96,34*
€ 121,60*
€ 4,95*
ab € 96,98*
€ 122,93*
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,60*
€ 144,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,31*
€ 143,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,04*
€ 136,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,85*
€ 131,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,34*
€ 114,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Premark
ab € 652,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.