Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREMARK Straßenmarkierung 'Pfeile geradeaus', 2500 mm, 5 Stk., gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: PREMARK Straßenmarkierung -Pfeile geradeaus- (Art. 12193)
Anwendungsbeispiel: PREMARK Straßenmarkierung -Pfeile geradeaus- (Art. 12193)
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel: Entfernen der Restfeuchtigkeit
Anwendungsbeispiel: Platzieren des Materials
Anwendungsbeispiel: Erhitzung auf ca. 200° C
Detailansicht: Oberfläche mit Glasperlen
Detailansicht: Temperaturindikatoren
Tipp: PREMARK-Markierungen in anderen Farben gegen Aufpreis auf Anfrage möglich!
Artikel-Nr.:
     328SW-12195
Hersteller:
     Premark
Herst.-Nr.:
     5 x 604705
EAN/GTIN:
     4063527067037
Suchbegriffe:
Bodenmarkierungspfeile
Thermoplastische Fahrbahnmarkierung
thermoplastische fahrbahnmarkierung
  • Material: Premark (Thermoplastik)
  • Materialstärke: 3 mm
  • gemäß RMS
  • BASt-geprüft, Prüf-Nr.: 98 1 H 12.16

|
  • fertig zum Verlegen
  • dauerhafte Markierung
  • mit 30% Reflexperlen
  • bis zu 8 x dauerhafter als Farbmarkierungen
  • ausgezeichnete Tag- und Nachtsichtbarkeit
  • erfüllt die europäischen Normen bezügl. Haltbarkeit, Griffigkeit und Farbechtheit
  • zum Aufbringen werden nur Besen und Gasbrenner benötigt

Tipp: PREMARK-Markierungen in anderen Farben, Größen oder Sonderanfertigungen gegen Aufpreis auf Anfrage möglich!

Hinweis zur Verwendung eines Primers:

Auf Betonböden ist ein Primer zwingend erforderlich. Bei Verwendung auf Asphalt kann auf einen Primer nur verzichtet werden, wenn dieser min. 50% Bitumen enthält, nicht von Schwerlastverkehr genutzt und nicht von Winterräumdiensten befahren wird.

Für eine optimale Haltbarkeit der thermoplastischen Markierung empfehlen wir grundsätzlich die Verwendung eines Primers. |

Unsere Empfehlung: Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Montageanleitung und dem Katalogauszug (PDF).

Achtung: Bei Temperaturen unter ca. 6° C besteht erhöhte Bruchgefahr des Materials.
Daher kann es in den Wintermonaten witterungsabhängig zu Lieferverzögerungen kommen!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Länge:
2500 mm
Verpackungseinheit (VPE):
5 C62
Farbe:
gelb
Material:
Premark (Thermoplastik)
Materialstärke:
3 mm
BASt-geprüft, Prüf-Nr.:
98 1 H 12.16
Verordnung:
gemäß RMS
Modell:
Pfeile
Weitere Suchbegriffe: Fahrbahnfarbe, Fahrbahnmarkierung, Fahrbahnkennzeichnung, Thermoplastische, Straßenfarbe, Straßenmarkierung, Thermoplastik, Asphaltmarkierung, Mittelstreifen, Mittellinie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 310,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,51*
€ 369,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,71*
€ 363,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,27*
€ 343,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,66*
€ 329,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,79*
€ 297,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Premark
555005
€ 767,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.