Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREMARK Straßenmarkierung, 1000 mm, 1000 mm, StVO Ampelanlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: PREMARK Straßenmarkierung (Art. 12232-07)
Anwendungsbeispiel: PREMARK Straßenmarkierung (Art. 12232-07)
Anwendungsbeispiel: Entfernung der Restfeuchtigkeit
Anwendungsbeispiel: Platzierung des Materials
Anwendungsbeispiel: Erhitzung auf ca. 200° C
Detailansicht: Oberfläche mit Glasperlen
Detailansicht: Temperaturindikatoren
Modellbeispiel: Vorsicht Flurförderfahrzeuge
Modellbeispiel: Ampelanlage
Modellbeispiel: Fußgänger
Modellbeispiel: Radfahrer kreuzen
Modellbeispiel: unbeschrankter Bahnübergang
Artikel-Nr.:
     328SW-12230-02
Hersteller:
     Premark
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527067259
Suchbegriffe:
Thermoplastische Fahrbahnmarkierung
thermoplastische fahrbahnmarkierung
  • Material: Premark (Thermoplastik)
  • Materialstärke: 3 mm

|
  • fertig zum Verlegen
  • dauerhafte Markierung
  • mit 30% Reflexperlen
  • bis zu 8 x dauerhafter als Farbmarkierungen
  • ausgezeichnete Tag- und Nachtsichtbarkeit
  • erfüllt die europäischen Normen bezügl. Haltbarkeit, Griffigkeit und Farbechtheit
  • entspricht den Richtlinien für die Markierung von Straßen (RMS) und BASt (geprüft Prüfbericht Nr. 98 1 H 12.16)
  • zum Aufbringen werden nur Besen und Gasbrenner benötigt


Hinweis zur Verwendung eines Primers:

Auf Betonböden ist ein Primer zwingend erforderlich. Bei Verwendung auf Asphalt kann auf einen Primer nur verzichtet werden, wenn dieser min. 50% Bitumen enthält, nicht von Schwerlastverkehr genutzt und nicht von Winterräumdiensten befahren wird.

Für eine optimale Haltbarkeit der thermoplastischen Markierung empfehlen wir grundsätzlich die Verwendung eines Primers. |

Hinweis: In Abhängigkeit vom Untergrund muss ein Haftgrund Primer aufgetragen werden (siehe Zubehör). Weitere Farben, Größen und Symbole auf Anfrage erhältlich.

Unsere Empfehlung: Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Montageanleitung und dem Katalogauszug (PDF).

Achtung: Bei Temperaturen unter ca. 6° C besteht erhöhte Bruchgefahr des Materials.
Daher kann es in den Wintermonaten witterungsabhängig zu Lieferverzögerungen kommen!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
1000 mm
Höhe:
1000 mm
Motiv:
StVO Ampelanlage
Material:
Premark (Thermoplastik)
Materialstärke:
3 mm
Modell:
Verkehrszeichen
Weitere Suchbegriffe: Fahrbahnfarbe, Fahrbahnmarkierung, Fahrbahnkennzeichnung, Thermoplastische, Straßenfarbe, Straßenmarkierung, Thermoplastik, Straßenkennzeichnung, Asphaltmarkierung, Parkplatzmarkierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,31*
€ 225,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,50*
€ 223,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,12*
€ 215,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,37*
€ 202,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,77*
€ 179,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Premark
ab € 652,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.