Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREMARK Straßenmarkierung 'runde Verkehrszeichen gem. StVO', ---, ---, 600 mm, 2 Stk., Höchstgeschwindigkeit 30 km/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: PREMARK Straßenmarkierung runde VZ (Art. 12235-06)
Modellbeispiel: PREMARK Straßenmarkierung runde VZ (Art. 12235-06)
Anwendungsbeispiel: Halteverbot
Modellbeispiel: getrennter Fuß- und Radweg
Modellbeispiel: Verbot für Radfahrer
Modellbeispiel: Straßenbahnen oder Linienbusse
Modellbeispiel: zulässige Höchstgeschwindigkeit
Modellbeispiel: Verbot für Fahrzeuge über angegebene Höhe
Modellbeispiel: Höchstgeschwindigkeit 30 km/h
Modellbeispiel: Fußweg
Modellbeispiel: gemeinsamer Fuß- und Radweg
Modellbeispiel: Radweg
Artikel-Nr.:
     328SW-12236-07
Hersteller:
     Premark
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527067815
Suchbegriffe:
Antirutschbelag Symbole
Thermoplastische Fahrbahnmarkierung
274 (Vorschriftzeichen)
Vorschriftzeichen Zulässige Höchstg...
  • Material: Premark (Thermoplastik)
  • Materialstärke: 3 mm

|
  • fertig zum Verlegen
  • dauerhafte Markierung
  • mit 30% Reflexperlen
  • bis zu 8 x dauerhafter als Farbmarkierungen
  • ausgezeichnete Tag- und Nachtsichtbarkeit
  • erfüllt die europäischen Normen bezügl. Haltbarkeit, Griffigkeit und Farbechtheit
  • entspricht den Richtlinien für die Markierung von Straßen (RMS) und BASt (geprüft Prüfbericht Nr. 98 1 H 12.16)
  • zum Aufbringen werden nur Besen und Gasbrenner benötigt


Hinweis zur Verwendung eines Primers:

Auf Betonböden ist ein Primer zwingend erforderlich. Bei Verwendung auf Asphalt kann auf einen Primer nur verzichtet werden, wenn dieser min. 50% Bitumen enthält, nicht von Schwerlastverkehr genutzt und nicht von Winterräumdiensten befahren wird.

Für eine optimale Haltbarkeit der thermoplastischen Markierung empfehlen wir grundsätzlich die Verwendung eines Primers. |

Hinweis: In Abhängigkeit vom Untergrund muss ein Haftgrund Primer aufgetragen werden (siehe Zubehör). Weitere Farben, Größen und Symbole auf Anfrage erhältlich.

Unsere Empfehlung: Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Montageanleitung und dem Katalogauszug (PDF).

Achtung: Bei Temperaturen unter ca. 6° C besteht erhöhte Bruchgefahr des Materials.
Daher kann es in den Wintermonaten witterungsabhängig zu Lieferverzögerungen kommen!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
---
Höhe:
---
Durchmesser:
600 mm
Verpackungseinheit (VPE):
2 Stk.
Motiv:
Höchstgeschwindigkeit 30 km/h
Material:
Premark (Thermoplastik)
Materialstärke:
3 mm
Modell:
Verkehrszeichen
Weitere Suchbegriffe: vorschriftzeichen zulässige höchstgeschwindigkeit 30, thermoplastische fahrbahnmarkierung, Fahrbahnfarbe, Fahrbahnmarkierung, Fahrbahnkennzeichnung, Thermoplastisch, Straßenfarbe, Straßenmarkierung, Thermoplastik, Straßenkennzeichnung, Asphaltmarkierung, Parkplatzmarkierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 207,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,46*
€ 306,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,37*
€ 302,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,63*
€ 289,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,03*
€ 274,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,96*
€ 247,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Premark
ab € 652,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.