Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Regalbeschriftung
>
Ziffern / Buchstaben
>
Thermoplastik Buchstaben
>
Artikel
PREMARK fertige Straßenmarkierung 'Buchstaben', 1000 mm, U
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328SW-12260-21
Hersteller:
Premark
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527070075
Suchbegriffe:
Thermoplastik Buchstaben
Thermoplastische Fahrbahnmarkierung
thermoplastische fahrbahnmarkierung...
thermoplastische fahrbahnmarkierung
Material: Premark (Thermoplastik)
Materialstärke: 3 mm
Farbe: weiß
Großbuchstaben
|
fertig zum Verlegen
dauerhafte Markierung
mit 30% Reflexperlen
bis zu 8 x dauerhafter als Farbmarkierungen
ausgezeichnete Tag- und Nachtsichtbarkeit
erfüllt die europäischen Normen bezügl. Haltbarkeit, Griffigkeit und Farbechtheit
zum Aufbringen werden nur Besen und Gasbrenner benötigt
Tipp:
PREMARK-Markierungen in anderen Farben, Größen oder Sonderanfertigungen gegen Aufpreis auf Anfrage möglich!
Hinweis zur Verwendung eines Primers:
Auf Betonböden ist ein Primer
zwingend
erforderlich. Bei Verwendung auf Asphalt kann auf einen Primer nur verzichtet werden, wenn dieser min. 50% Bitumen enthält, nicht von Schwerlastverkehr genutzt und nicht von Winterräumdiensten befahren wird.
Für eine optimale Haltbarkeit der thermoplastischen Markierung empfehlen wir grundsätzlich die Verwendung eines Primers.
|
Unsere Empfehlung:
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Montageanleitung und dem Katalogauszug (PDF).
Achtung:
Bei Temperaturen unter ca. 6° C besteht erhöhte Bruchgefahr des Materials.
Daher kann es in den Wintermonaten witterungsabhängig zu Lieferverzögerungen kommen!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Höhe:
1000 mm
Buchstabe:
U
Material:
Premark (Thermoplastik)
Materialstärke:
3 mm
Farbe:
weiß
Modell:
Großbuchstaben
... >
Thermoplastische Markierung
>
Premark Straßenmarkierung
>
12257 | PREMARK Straßenmarkierung aus Thermoplastik -Buchstaben-
Weitere Suchbegriffe:
Fahrbahnfarbe
,
Fahrbahnmarkierung
,
Fahrbahnkennzeichnung
,
Thermoplastische
,
Straßenfarbe
,
Straßenmarkierung
,
Thermoplastik
,
Straßenkennzeichnung
,
Asphaltmarkierung
,
Parkplatzmarkierung
,
Schrift
,
A
,
B
,
C
,
D
,
E
,
F
,
G
,
H
,
I
,
J
,
K
,
L
,
M
,
N
,
O
,
P
,
Q
,
R
,
S
,
T
,
U
,
V
,
W
,
X
,
Y
,
Z
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,10*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PREMARK Starterpaket
Premark
ab € 655,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen