Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Personenleitsystem
>
Gurtpfosten
>
Artikel
Personenleitsystem 6er-Set 'Beltrac Extend Safety', mobil, rot (RAL 3020), rot/weiß
Menge:
Satz
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328SW-12444
Hersteller:
Via Guide
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527073144
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Höhe: 1000 mm
Pfosten Ø: 83 mm
Fuß Ø: 355 mm
Material Pfosten: Aluminium
Material Abdeckhaube: Kunststoff, schwarz
Material Gurt: Nylon-Kunststoff-Gewebe
Material Fuß: Gusseisen (gummiert)
Gurtlänge: 3,7 m
Gurtbreite: 50 mm
Gewicht je Pfosten: ca. 13 kg
4 durchgehende Längsnuten je Pfosten
Garantie: 3 Jahre*
*auf die Funktion
|
Absperrung bis zu 22 m
mit einem Set
4-Wege-System
(3 ankommende Gurte + 1 abgehender Gurt)
Fliehkraftbremse
sorgt für eine kontrollierte Gurtrückführung
Inbusschraube
im Fuß für einfache Montage
13 kg Pfostengewicht
für besondere Standsicherheit
UV-beständiger
, abwaschbarer und besonders langlebiger Gurt (optional)
ideal für Lager und Produktion
durch auffallende Signalfarben
Weitere Vorteile:
hochwertige Verarbeitung (Qualität Made in Germany)
auch bei extremer Nutzung bleibt die Qualität lang erhalten
Absperrpfosten aus hochwertigem Aluminium
innenliegende und somit geschützte Gurtkassette
im Pfosten integrierte Gurtaufnahme zum Schutz vor Verschmutzung und Beschädigung
Gummilippen am Fuß schützen den Boden und lassen durch Luftdurchlässigkeit gereinigte Böden besser trocknen
Gurt ist einhängbar in Pfosten- oder Wandhalterungen
optionale Anbringung von Rahmen (z.B. für Infos, Werbung) möglich
Abdeckhaube aus schwarzem Kunststoff
|
Hinweis:
Für den Einsatz im Innen- und geschützten Außenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Pfosten Farbe:
rot (RAL 3020)
Gurt Farbe:
rot/weiß
Gurt Muster:
diagonal (schraffiert
Pfosten Material:
Aluminium
Pfosten Ø:
83 mm
Abdeckhaube Material:
Kunststoff
Fuß Material:
Gusseisen (gummiert)
Fuß Ø:
355 mm
Gurt Material:
Nylon-Kunststoff-Gewebe
Gurt Länge:
3,7 m
Gurt Breite:
50 mm
Höhe:
1000 mm
Gesamtgewicht pro Pfosten:
13 kg
Ausstattung:
4 durchgehende Längsnuten je Pfosten
Garantie:
3 Jahre
Einsatzbereich:
Innen
... >
Personenleitsysteme
>
Gurtpfosten für Betrieb und Lager
>
12444 | Personenleitsystem 6er-Set -Beltrac Extend Safety- aus Aluminium, Gurtlänge 6 x 3,7 m, mobil, rot oder gelb
Weitere Suchbegriffe:
Rollgurtpfosten
,
gurtabsperrpfosten rot/weiß
,
gurtabsperrpfosten
,
gurtabsperrpfosten 3700mm
,
Orientierungssystem
,
Personenführungssystem
,
Gurt-System
,
Gurt-Absperrung
,
Tensator
,
Tensatoren
,
Beltrac
,
Via
,
Guide
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.104,98*
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 1.104,98* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1.258,88*
€ 1.498,07
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 1.249,41*
€ 1.486,80
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 1.189,84*
€ 1.415,91
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1.151,06*
€ 1.369,76
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 1.104,98*
€ 1.314,93
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hochvolt-Absperrung 'Beltrac Extend Safety', mobil
Via Guide
ab € 1.098,93*
Ähnlich
Personenleitsystem 6er-Set 'Beltrac Classic Safety Double', mobil, rot (RAL 3020), rot/weiß
Via Guide
ab € 1.132,86*
Ähnlich
Personenleitsystem 6er-Set 'Beltrac Classic Safety', rot (RAL 3020), rot/weiß
Via Guide
ab € 813,98*
Ähnlich
Personenleitsystem 6er-Set 'Beltrac Extend Safety Double', mobil, rot (RAL 3020), rot/weiß
Via Guide
ab € 1.412,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen