Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hundetoilette 'City D' mit Abfallbehälter, Standmontage (zum Einbetonieren)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Hundetoilette -City D- zum Einbetonieren (Art. 12753)
Modellbeispiel: Hundetoilette -City D- zum Einbetonieren (Art. 12753)
Modellbeispiel: Hundetoilette -City D- zum Aufschrauben (Art. 12754)
Technische Ansicht: links (Art. 12753), rechts (Art. 12754)
Artikel-Nr.:
     328SW-12753
Hersteller:
     Hahne & Lückel
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527076398
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Hundetoilette
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
    (DIN EN ISO 1461)
  • Volumen Behälter: 45 Liter
  • Wandstärke Behälter: 1,5 mm
  • Höhe über Flur: 1700 mm
  • Breite x Tiefe: 410 x 350 mm
  • Verriegelung: Dreikantverschluss
  • inkl. farbiger Beschichtung, Tütenspender und Piktogramm
  • inkl. 1 Dreikantschlüssel je Lieferung

Achtung: Aufgrund der aktuellen Lage auf dem Rohstoffmarkt ist die Lieferzeit für diesen Artikel schwer kalkulierbar, sodass sich die Lieferzeit nach Bestelleingang noch erhöhen kann. |
  • Behälter mit umbördelten Handlöchern nach Schnittschutzrichtlinie, mit asymmetrisch angeordneten Drehlagern
  • 107 mm breiter Doppelständer aus gekantetem Stahlblech in U-Form mit eingeschweißtem Zwischenrohr, Wandstärke 2,5 mm, als Dreh- und Aufnahmepunkt für den Abfallbehälter, mit Betonauszugsperre aus 50 x 4 mm Flachstahl, schräg ausgeführt
  • bietet Platz für bis zu 500 Hundekottüten
  • robuste und witterungsbeständige Konstruktion
  • Piktogramm aus Edelstahl, gelasert
  • durch Verschraubung ist das Piktogramm zuverlässig vor Vandalismus geschützt
  • lange Lebensdauer der Verriegelungsteile durch hochwertigen Edelstahl
  • bequeme Entleerung des Abfallbehälters durch Abnahme nach vorn
  • einfaches Nachfüllen von Hundekottüten im Tütenspender durch praktischen Dreikantverschluss
  • Verriegelungstechnik ist bei allen Befestigungsarten identisch
  • Mechanik des Abfallbehälters funktioniert selbsttätig, d.h. es ist kein manuelles Verschließen notwendig
  • Lagerung des Behälter ist außenmittig, d.h. kein Nach-Vorn-Kippen, auch bei randvollen Behältern
  • Abdeckung als zusätzlicher Schutz vor Regenwasser und unbefugtem Einwerfen von größeren Abfallmengen


|

Achtung: Hundekottüten nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Hinweis: Bitte geben Sie die gewünschte RAL-Farbe im Bemerkungsfeld an.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
Standmontage (zum Einbetonieren)
Gesamtlänge:
2055 mm
Dreikantschlüssel gratis:
je Lieferung
Höhe über Flur:
1700 mm
Breite:
410 mm
Tiefe:
350 mm
Volumen:
45 Liter
Material:
Stahl, feuerverzinkt (DIN EN ISO 1461)
Verriegelung:
Dreikantverschluss
Behälter Wandstärke:
1,5 mm
Lieferumfang:
inkl. farbiger Beschichtung, Tütenspender und Edelstahl-Piktogramm; inkl. 1 Dreikantschlüssel je Lieferung
Serie:
City
Form:
Eckig
Ascher:
ohne Ascher
Weitere Suchbegriffe: abfallbehälter für außenanlagen, Toilette, Hunde-WC, Beutelspender, Dogstation, Hundeklo, Hahne+Lückel, Beagle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.159,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.362,37*
€ 1.621,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.339,31*
€ 1.593,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.229,24*
€ 1.462,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.192,55*
€ 1.419,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.159,18*
€ 1.379,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vepa Bins
31711611
ab € 827,45*
Ähnlich
Hahne & Lückel
ab € 820,27*
Ähnlich
Hahne & Lückel
ab € 1.131,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.