Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpielplatzmarkierungDecoMark® Hüpfspiel 'Rakete'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Spielplatzmarkierung DecoMark® Hüpfspiel -Rakete- (Art. 12931)
Modellbeispiel: Spielplatzmarkierung DecoMark® Hüpfspiel -Rakete- (Art. 12931)
Anwendungsbeispiel: Farbenfroh mit hoher UV-Beständigkeit
Anwendungsbeispiel: DecoMark® Hüpfspiel -Rakete-
Anwendungsbeispiel: Vorher / Nachher
Artikel-Nr.:
     328SW-12931
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527093531
Suchbegriffe:
Bodenmarkierung Spiele
Spielplatz-Bodenmarkierung
Spielplatzmarkierung
bodenmarkierung spiele
  • Material: Thermoplastik
  • Maße (LxB): 3500 x 2000 mm
  • Aufdruck: Zahlen 1 - 10

|
  • dekorative, dauerhafte und vorgefertigte Markierung
  • Farbenfroh mit hoher UV-Beständigkeit
  • Trotz dünnem Material sorgt DecoMark® für eine lange Lebensdauer
  • hohe Griffigkeit minimiert das Risiko von Verletzungen durch rutschige Oberflächen
  • DecoMark® enthält keine umweltschädlichen Substanzen
  • die Einzelteile DecoMark® sind mit einer Trägerschicht verbunden, so dass die Verlegung schnell und unkompliziert ist


Hinweis zur Verwendung eines Primers:

Auf Betonböden ist ein Primer zwingend erforderlich. Bei Verwendung auf Asphalt kann auf einen Primer nur verzichtet werden, wenn dieser min. 50% Bitumen enthält, nicht von Schwerlastverkehr genutzt und nicht von Winterräumdiensten befahren wird.

Für eine optimale Haltbarkeit der thermoplastischen Markierung empfehlen wir grundsätzlich die Verwendung eines Primers. |

Hinweis: In Abhängigkeit vom Untergrund muss ein Haftgrund Primer aufgetragen werden (siehe Zubehör).

Achtung: Bei Temperaturen unter ca. 6° C besteht erhöhte Bruchgefahr des Materials.

Daher kann es in den Wintermonaten witterungsabhängig zu Lieferverzögerungen kommen!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Thermoplastik
Aufdruck:
Zahlen 1 - 10
Breite:
2000 mm
Länge:
3500 mm
Weitere Suchbegriffe: Spielmarkierung, Straßenspiel, Bewegungsspiel, Hickelkasten, Paradiesspiel, Tempelhüpfen, Hüpfekästchen, Huppekästchen, Hüppekästchen, Hinkekästchen, Himmel, Hölle, Schulhofmarkierung, Kindergartenmarkierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 778,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 892,85*
€ 1.062,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 883,92*
€ 1.051,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 848,06*
€ 1.009,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 819,30*
€ 974,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 778,42*
€ 926,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Premark
ab € 653,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.