Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrgirlande, ohne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrgirlande 10 m (Art. 12969)
Modellbeispiel: Absperrgirlande 10 m (Art. 12969)
Anwendungsbeispiel: durch rot/weiß wechselnde Farbfelder schnell erkennbar
Artikel-Nr.:
     328SW-12969
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527094156
Suchbegriffe:
Absperrgirlande
  • Länge: 10 m
  • Gewicht: 650 g
  • Material: Kunststoff

|
  • deutlich und schnell erkennbar durch rot/weiß wechselnde Farbfelder
  • leicht transportabel und gut lagerfähig
  • insbesondere geeignet für kurze Absperrmaßnahmen sowie für zusätzliche Längsabsperrungen
  • schnell und problemlos auf- und abzubauen
  • auf jede gewünschte Länge ausziehbar
  • immer wiederverwendbar, lange Lebensdauer

Anwendung:
  • ein Ende der Absperrgirlande mit der Kausche am Absperrpfahl befestigen, bis auf die gewünschte Länge ausziehen und einhängen
  • in umgekehrter Weise erfolgt das Abnehmen
  • um das Kreuz gewickelt kann das Seil nicht verknoten
|

Hinweis: Zur Absperrung von Bahnübergängen darf seit 2017 lt. der Deutschen Bahn nur noch die Absperrgirlande mit Reflexbändern (# 35082) verwendet werden!

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Aufdruck:
ohne
Länge:
10 m
Material:
Kunststoff
Gewicht:
650 g
Modell:
Absperrgirlande
Weitere Suchbegriffe: Absperrung, Sicherung, Girlande, mobil, flexibel, Absperrschranke, Absperrzaun, Gelber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,07*
€ 183,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,52*
€ 180,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,59*
€ 173,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,24*
€ 165,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,54*
€ 145,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 193,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.