Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnurnagel mit angeschmiedeter Spitze, 1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Schnurpfahl Ø 16 mm auf Palette, VPE 500 Stk. (Art. 14132)
Modellbeispiel: Schnurpfahl Ø 16 mm auf Palette, VPE 500 Stk. (Art. 14132)
Anwendungsbeispiel: Hoher Lagerbestand! Kurzfristig verfügbar!
Artikel-Nr.:
     328SW-14134
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384701963
Suchbegriffe:
Pflasternadel
Schnureisen
Schnurnagel
Schnurpfahl
  • Material: roh, aus gewalztem Gütestahl St37
  • Durchmesser: 16 mm
  • mit geschmiedeter Spitze
  • Verpackungseinheit (VPE): 500 Stück

|
  • für den vielseitigen Einsatz im Straßenbau
  • mit angeschmiedeter Spitze zum Einschlagen in den Boden
  • andere Abmessungen auf Anfrage möglich
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Länge:
1200 mm
Material:
roh, aus gewalztem Gütestahl St37
Durchmesser:
16 mm
Bauart:
mit geschmiedeter Spitze
Verpackungseinheit (VPE):
500 Stück
Weitere Suchbegriffe: pflasternadel, Schnurpfosten, Schnurstahl, Baustellenabsicherung, Baustellenbedarf, Laterneneisen, Absperrhalter, Absperrleinenhalter, Einschlagpfosten, Pflastereisen, Absperrbandhalter, Schnurnägel, Schnurpfähle, Schnurnadel, Schnurstange, Pflasterstifte, Pfla
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
70
10
€ 35,99*
ab € 4,19*
€ 5,61*
3 Tage
330
10
€ 4,95*
ab € 5,32*
€ 7,07*
4 Tage
350
10
Frei Haus
ab € 3,91*
€ 13,67*
7 Tage
330
10
Frei Haus
ab € 11,73*
€ 14,92*
Lager 328SW
unbekannt
1
€ 49,00*
ab € 2.136,16*
€ 2.266,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.266,51*
€ 2.697,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.190,33*
€ 2.606,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.158,03*
€ 2.568,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2.141,44*
€ 2.548,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2.136,16*
€ 2.542,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 49,86*
Ähnlich
Schake
ab € 2.491,83*
Ähnlich
Schake
ab € 36,19*
Ähnlich
Schake
ab € 37,32*
Ähnlich
Schake
ab € 2.274,18*
Ähnlich
Schake
ab € 2.582,60*
Ähnlich
Schake
ab € 52,28*
Ähnlich
Schake
ab € 41,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.