Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wildwechsel (Aufstellung rechts) Nr. 142-10, 1260 mm, RA2, Alform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: VZ Nr. 142-10 (Wildwechsel, Aufstellung rechts)
Modellbeispiel: VZ Nr. 142-10 (Wildwechsel, Aufstellung rechts)
Technische Ansicht: Bestimmung der Pfostenlänge
Detailansicht: Flachformbefestigung (Bohrung notwendig)
Detailansicht: Alform (randprofilverstärkt) Klemmbefestigung ohne Bohrung
Anti-Graffiti-Schutz auf Anfrage gegen Aufpreis: Spart Zeit und Kosten, verlängert die Lebensdauer und schont die Retroreflexion
Schilder Größenübersicht: Zuordnung der Verkehrszeichengrößen zu Geschwindigkeitsbereichen.
Schilder Reflexionsklassen : Merkblatt für die Wahl der Reflexionsklasse von vertikalen Verkehrszeichen.
Artikel-Nr.:
     328SW-142-10-322
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588332499
Suchbegriffe:
13b (Gefahrzeichen)
142 (Gefahrzeichen)
Gefahrzeichen Achtung Wildwechsel
Gefahrzeichen Wildwechsel
  • Verkehrszeichen StVO
  • Material: Aluminium

| |

Achtung: Zur Befestigung von randverstärkten Schildern (Alform) wird eine Alform-Klemmschelle benötigt. Diese bitte separat bestellen.

Hinweis: Anti-Graffiti-Beschichtung und Folie Typ 3 (RA3) auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Seitenlänge:
1260 mm
Reflexionsklasse:
RA2
Form:
Alform
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: gefahrzeichen wildwechsel, Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Gefahrzeichen, VZ142-10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,09*
€ 286,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,32*
€ 281,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 229,24*
€ 272,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,28*
€ 252,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,59*
€ 233,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,84*
€ 209,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 246,71*
Zubehör
Schake
ab € 10,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.