Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Rammschutz
>
Wandschutzprofil
>
Artikel
Wandschutz 'Defend 100' zum Anschrauben, 15 mm, granit (hell), Sacklochbohrungen inkl. Verschlußstopfen (unsichtbar), Profil D
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328SW-14424-d1703
Hersteller:
STEIN HGS
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527143106
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wandschutzprofil
wandschutzprofil
Länge: 2060 mm
Höhe: 100 mm
Material:
HDPE
500
Temperaturbeständigkeit: bis -30° C
Brandschutzklasse: B2
voll durchgefärbt
Achtung:
Fertigungsware, keine Rücknahme oder Storno möglich!
|
Eigenschaften und Produktvorteile
hochwertige Qualität
äußerst stoß- und schlagfest
gute Formbeständigkeit
temperaturbeständig bis -30° C
Brandschutzklasse B2
physiologisch einwandfreies Material im Lebensmittelbereich
pflegeleicht und unempfindlich gegen Fette und gängige Reinigungsmittel
leichte und schnelle Montage
Nachrüstung auch im Rahmen von Sanierungsarbeiten möglich
entspricht den zugehörigen EU-Verordnungen bzw. gesetzlichen Bestimmungen und der FDA-Konformität - weitere Informationen hierzu erhalten Sie gerne auf Anfrage
Einsatzbereiche
Gewerbe- und Industriebetriebe
Sportstätten, Schulen und andere öffentliche Gebäude
Krankenhäuser und Pflegeheime
Gastronomie und Kühlräume
Flughäfen und Bahnhöfe
|
Achtung:
Endabschlüsse nicht im Lieferumfang enthalten- bitte separat bestellen (siehe Zubehör). Sonderanfertigungen und Zuschnitte können Sie ganz einfach über unser Kontaktformular anfragen. Gern erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot.
Hinweis
: Zuschneidbar mit gebräuchlichen, holzverarbeitenden Maschinen und Werkzeugen (z. B. Kapp-, Gehrungs-, Tisch- oder Handkreissäge) aus Hartmetall. Beachten Sie bitte, dass sich bei der Farbe "Anthrazitgrau" die Fräs- und Bearbeitungsspuren leichter abzeichnen als bei helleren Farben!
Unsere Empfehlung:
Für eine dauernde Haftung der Profile muss der zu beklebende Untergrund absolut fettfrei und glatt sein. Wir empfehlen daher dringend die Verwendung eines Primers zur Vorbereitung des Untergrundes, da nur so eine optimale und dauerhafte Klebkraft gewährleistet werden kann.
Gerne Verlängern oder Verkürzen wir Ihren Wandschutz für einen Aufschlag von 20%. Das gewünschte Maß bitte im Bemerkungsfeld angeben.
Weitere Profilstärken und Sondermaße (bis zu 1300 x 3000 mm) auf Anfrage möglich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Tiefe:
15 mm
Farbe:
granit (hell)
Bohrung:
Sacklochbohrungen inkl. Verschlußstopfen (unsichtbar)
Profilierung:
Profil D
Material:
HDPE 500
Länge:
2060 mm
Höhe:
100 mm
Befestigung:
zum Anschrauben
Brandschutzklasse:
B2
Temperaturbeständigkeit:
bis -30° C
Eigenschaft:
voll durchgefärbt
... >
Rammschutz und Schutzprofile
>
Wandschutz
>
14423 | Wandschutz -Defend 100- aus HDPE, Länge 2060 mm, Höhe 100 mm, zum Anschrauben
Weitere Suchbegriffe:
Schrammschutz
,
Schrammboard
,
Wandschutz
,
Wandprofile
,
Wandprofilschutz
,
Wandblenden
,
Profilschutz
,
Rammschutz
,
Nierolen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,16*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,19*
€ 68,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,37*
€ 67,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,52*
€ 64,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,12*
€ 60,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eckverbindung für Wandschutz 'Defend 100', zum Anschrauben, ohne Bohrung (lebensmittelecht), weiß/natur (ähnlich RAL 9003), Profil A, 10 mm
STEIN HGS
ab € 15,73*
Zubehör
Endabschluss für Wandschutz 'Defend 100', zum Anschrauben, ohne Bohrung (lebensmittelecht), weiß/natur (ähnlich RAL 9003), Profil A, 10 mm
STEIN HGS
ab € 10,27*
Zubehör
Silikonfuge (wandseitig) 'Defend'
STEIN HGS
ab € 6,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen