Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandschutz 'Defend 200' zum Anschrauben, 15 mm, verkehrsrot (ähnlich RAL 3020), ohne Bohrung (lebensmittelecht), Profil D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel mit Endabschluss: Wandschutzelement -Defend 200- zum Anschrauben, Art. 14433-b-1701
Anwendungsbeispiel mit Endabschluss: Wandschutzelement -Defend 200- zum Anschrauben, Art. 14433-b-1701
Technische Ansicht: Profilierungen
Technische Ansicht: Bohrungen (optional)
Modellbeispiele: Verschiedene Profilierungen und Farbvarianten möglich
Detailansicht: Farben
Anwendungsbeispiel im Krankenhaus:
Anwendungsbeispiel: im LKW
Anwendungsbeispiel an Absperrpfosten:
Anwendungsbeispiel im Kühlraum:
Anwendungsbeispiel vor Tresorraum:
Artikel-Nr.:
     328SW-14434-d0301
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527165856
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wandschutzprofil
wandschutzprofil
  • Länge: 2060 mm
  • Höhe: 200 mm
  • Material: HDPE 500
  • Temperaturbeständigkeit: bis -30° C
  • Brandschutzklasse: B2
  • voll durchgefärbt

Achtung: Fertigungsware, keine Rücknahme oder Storno möglich!
| Eigenschaften und Produktvorteile

  • hochwertige Qualität
  • äußerst stoß- und schlagfest
  • gute Formbeständigkeit
  • temperaturbeständig bis -30° C
  • Brandschutzklasse B2
  • physiologisch einwandfreies Material im Lebensmittelbereich
  • pflegeleicht und unempfindlich gegen Fette und gängige Reinigungsmittel
  • leichte und schnelle Montage
  • Nachrüstung auch im Rahmen von Sanierungsarbeiten möglich
  • entspricht den zugehörigen EU-Verordnungen bzw. gesetzlichen Bestimmungen und der FDA-Konformität - weitere Informationen hierzu erhalten Sie gerne auf Anfrage


Einsatzbereiche

  • Gewerbe- und Industriebetriebe
  • Sportstätten, Schulen und andere öffentliche Gebäude
  • Krankenhäuser und Pflegeheime
  • Gastronomie und Kühlräume
  • Flughäfen und Bahnhöfe
|

Achtung: Endabschlüsse nicht im Lieferumfang enthalten- bitte separat bestellen (siehe Zubehör). Sonderanfertigungen und Zuschnitte können Sie ganz einfach über unser Kontaktformular anfragen. Gern erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot.

Hinweis
: Zuschneidbar mit gebräuchlichen, holzverarbeitenden Maschinen und Werkzeugen (z. B. Kapp-, Gehrungs-, Tisch- oder Handkreissäge) aus Hartmetall. Beachten Sie bitte, dass sich bei der Farbe "Anthrazitgrau" die Fräs- und Bearbeitungsspuren leichter abzeichnen als bei helleren Farben!

Unsere Empfehlung: Für eine dauernde Haftung der Profile muss der zu beklebende Untergrund absolut fettfrei und glatt sein. Wir empfehlen daher dringend die Verwendung eines Primers zur Vorbereitung des Untergrundes, da nur so eine optimale und dauerhafte Klebkraft gewährleistet werden kann.

Gerne Verlängern oder Verkürzen wir Ihren Wandschutz für einen Aufschlag von 20%. Das gewünschte Maß bitte im Bemerkungsfeld angeben. Weitere Profilstärken und Sondermaße (bis zu 1300 x 3000 mm) auf Anfrage möglich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Tiefe:
15 mm
Farbe:
verkehrsrot (ähnlich RAL 3020)
Bohrung:
ohne Bohrung (lebensmittelecht)
Profilierung:
Profil D
Material:
HDPE 500
Länge:
2060 mm
Höhe:
200 mm
Befestigung:
zum Anschrauben
Brandschutzklasse:
B2
Temperaturbeständigkeit:
bis -30° C
Eigenschaft:
voll durchgefärbt
Weitere Suchbegriffe: Schrammschutz, Schrammboard, Wandschutz, Wandprofile, Wandprofilschutz, Wandblenden, Profilschutz, Rammschutz, Nierolen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,84*
€ 106,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,05*
€ 105,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,33*
€ 101,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,65*
€ 95,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,28*
€ 80,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 15,79*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 10,27*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 6,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.