Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Landschaftsbau
>
Pfosten
>
Stilpoller
>
Artikel
Stahlrohrpoller/Rammschutzpoller 'Bollard' Ø 273 mm, zum Aufdübeln mit Bodenplatte 360 x 360 mm, 1500 mm, mit aufgeschweißter Stahlkappe, 3 Ösen (90°), signalgelb (RAL 1003) mit...
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328SW-14696bg-301
Hersteller:
Schake
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527417429
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rammschutz-Poller
Rammschutzpoller
Absperrpfosten
Blockierpoller
Dieser Pfosten besticht durch seine runde Form und sein robustes Material aus feuerverzinktem Stahl. Mit einem Durchmesser von 273 mm und einer Wandstärke von 5 mm bietet er Ihnen die nötige Stabilität und Sicherheit.
Dank seiner feststehenden Bauart ist er starr und somit perfekt geeignet, um Bereiche abzusperren oder vor Fahrzeugen zu schützen.
Egal ob in Parkhäusern, auf Firmengeländen oder an anderen Orten, dieser Stahlrohrpoller/Rammschutzpoller bietet Ihnen die ideale Lösung.
Rohrdurchmesser: 273 mm
Material: Stahl,
feuerverzinkt
Wandstärke: 5 mm
|
solider Absperrpoller aus feuerverzinktem Stahl
für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet
weniger Anfahrschäden durch diesen soliden Poller
sichert Gebäudeecken, Einfahrten, Säulen oder Stützpfeiler vor Beschädigungen durch z.B. LKW und Stapler
|
Hinweis:
Weitere farbige Beschichtungen nach RAL gegen Aufpreis auf Anfrage möglich!
Achtung:
Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten- bitte separat bestellen.
Mit Ösen erhältlich!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Aufdübeln mit Bodenplatte 360 x 360 mm
Gesamtlänge:
1500 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt und beschichtet
Option:
mit aufgeschweißter Stahlkappe
Öse:
3 Ösen (90°)
Pfosten Farbe:
signalgelb (RAL 1003) mit 3 schwarzen Streifen
Pfosten Form:
rund
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Pfosten Ø:
273 mm
Schließung:
ohne Verschluss
Verschluss:
ohne Verschluss
Wandstärke:
5 mm
Bauart:
Feststehend (starr)
... >
Absperrpfosten
>
Stahl
>
14694 | Stahlrohrpoller/Rammschutzpoller -Bollard- Ø 273 mm, feststehend, wahlweise gelb/schwarz
Weitere Suchbegriffe:
Edelstahlpoller
,
Funktionssperrpfosten
,
Ministilpoller
,
Sperrpfosten
,
Stadtpoller
,
Stil-Rohrsystem
,
Stilpfosten
,
Stilpoller
,
Stilsperrpfosten
,
absperrpfosten stahl bodenplatte
,
absperrpfosten
,
absperrpfosten aufdübeln
,
Absperrpoller
,
Pfosten
,
Stahlrohrpoller
,
Schake
,
Stahlpoller
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 548,85*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 651,24*
€ 774,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 632,05*
€ 752,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 595,49*
€ 708,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 576,64*
€ 686,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 548,85*
€ 653,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rammschutz-Poller, Rohrdurchmesser 140 mm, verkehrsgelb, Höhe 600 mm.
A.M.P.E.R.E. System
11739
ab € 111,38*
Ähnlich
Rammschutzpoller 'GOLIA', zum Aufschrauben mit Bodenplatte Ø 420 mm und Bodenankern (ETA/0018 Zulassung)
STEIN HGS
ab € 887,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen