Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher 'Cubo Mauro', mit Werbefläche (2x DIN A2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Standascher -Cubo Mauro- ohne Werbefläche, Volumen 15 Liter in antik-silber (Art. 15913)
Modellbeispiel: Standascher -Cubo Mauro- ohne Werbefläche, Volumen 15 Liter in antik-silber (Art. 15913)
Modellbeispiel: Standascher -Cubo Mauro- Modell mit Werbefläche (Art. 15914)
Anwendungsbeispiel: Standascher -Cubo Mauro- Einfache Entleerung (Art. 15913)
Artikel-Nr.:
     328SW-15914
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695281060
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
  • Volumen: ca. 15 Liter
  • Material: Stahlblech, verzinkt
    und beschichtet
  • Farbe: antik-silber
  • Montage: zum Aufdübeln
  • inkl. Schlüssel, Montagematerial
    und Piktogramm-Aufkleber

|
  • einfache Montage
  • zeitloses Design
  • gesichert durch Doppelbartschloss

Werbefläche:



  • 2 wetterfeste Klapprahmen (DIN A2)
  • wassergeschützte Plakatfläche
  • wetterfeste Rückwand aus Polystyrol
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
mit Werbefläche (2x DIN A2)
Befestigung:
Standmontage (zum Aufschrauben)
Farbe:
antik-silber
Material:
Stahl, verzinkt und beschichtet
Volumen:
15 Liter
Serie:
Cubo
Form:
Halbrund
Einsatzbereich:
Innen
Weitere Suchbegriffe: Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, stahl abfallbehälter mit ascher, standaschenbecher, kombi-ascher var, Aschebehälter, Zigarettenbehälter, Zigarettenmülleimer, Kippensammler, Sammelbehälter, Großaschenbecher, Raucherbereich, Raucherstation, VAR
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 692,30*
€ 885,62*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 733,52*
€ 885,62*
16 Tage
16
Frei Haus
ab € 765,56*
€ 916,54*
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 885,62*
€ 1.053,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 818,40*
€ 973,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 793,09*
€ 943,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 743,60*
€ 884,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 715,37*
€ 851,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 692,30*
€ 823,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.