Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Verkehrsleitsystem
>
Parkbügel
>
Artikel
Parkplatzsperre 'Julius' mit Solarbetrieb und Handsender, zum Aufdübeln, 1500 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328SW-16841
Hersteller:
Urbanus
Herst.-Nr.:
2-10-150-03-0055
EAN/GTIN:
4063527000812
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrbügel
Durchgangssperre
Parkbügel
Parkplatzsperrbügel
Material: Aluminium, beschichtet
Höhe über Flur: 910 mm
Sperrbalken: Ø 60 mm
Grundsäule (BxT): 150 x 150 mm
Farbe: Natur mit Reflexstreifen
Bodenplatte (BxTxH): 200 x 200 x 5 mm
Lochabstand Bodenplatte: 160 x 160 mm
Befestigung: zum Aufdübeln
linksöffnend
Betriebsspannung 6V, geladen durch Solarzelle
Lieferumfang:
1 x Akku 6 V 10.000 mAh
1 x Handsender (Reichweite: ca. 12 m)
1 x Installations - und Bedienungsanleitung
|
keine Elektroinstallation erforderlich - Solarzelle optimal auf Grundsäulenkopf positioniert
Diebstahlschutz durch abschließbares Gehäuse
automatische Absenkung bei Fehlfunktion
bei Schließvorgang automatische Öffnung, wenn Schranke auf ein Hindernis trifft
Handsender bei Lieferung voreingestellt
Reichweite des Handsenders: ca. 12 m
Akkulaufzeit: bei guten Lichtverhältnissen unbegrenzt
für Parkplätze mit moderatem Durchgangsverkehr bis zu 20 Stellplätzen geeignet
ca. 80 Durchfahrten (Bewegungszyklen) pro Tag möglich
(ca. je 4 Durchfahrten pro Stellplatz)
Sperrbalken weiß durchgefärbt, UV-beständig
vertikal schwenkend, bei 90° arretierend
werklose Notentrieglung
|
Hinweis:
Mit max. 25 Handsendern bedienbar (Art. 12120). Einstellung auf die passende Frequenz wird werkseitig durchgeführt. Die Akkukapazität ist mit einer täglichen Ladung der Solarzelle (max. 200 mAh) für durchschnittlich 50 Bewegungszyklen pro Tag ausgelegt.
Achtung:
Befestigungsmaterial (2 Befestigungssets) nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Rechtsöffnend sowie farbige Beschichtung nach RAL auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
1500 mm
Material:
Aluminium, beschichtet
Höhe über Flur:
910 mm
Sperrbalken Ø:
60 mm
Grundsäule Breite:
150 mm
Grundsäule Tiefe:
150 mm
Farbe:
Natur mit Reflexstreifen
Bodenplatte Breite:
200 mm
Bodenplatte Tiefe:
200 mm
Bodenplatte Höhe:
5 mm
Befestigung:
zum Aufdübeln
Betriebsspannung:
6V, geladen durch Solarzelle
Bodenplatte Lochabstand:
160 x 160 mm
Öffnung:
linksöffnend
... >
Schranken und Wegesperren
>
Elektrische Schranken
>
10109 | Parkplatzsperre -Julius-, Solarbetrieb, Handsender, zum Aufdübeln, Breite 1000-2500 mm
Weitere Suchbegriffe:
Parkplatzsperre
,
Sperrbügel
,
absperrbügel
,
Parkpfosten
,
Parkplatzpfosten
,
Schließpfosten
,
Parkwächterparkplatzsperre
,
Parkwächter
,
elektrische-Parkplatzsperre
,
kein
,
Zuparken
,
Solarparksperre
,
Parksperre
,
Parkplatzsicherung
,
Parkplatzblocker
,
Parkplatzblockierung
,
Urbanus
,
Trosa
,
Durchfahrtssperre
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.446,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.446,47*
€ 1.721,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.428,22*
€ 1.699,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.368,28*
€ 1.628,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.335,00*
€ 1.588,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.304,98*
€ 1.552,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Drehbare Gatterschranke 360°, zum Einbetonieren, ohne Farbe, verzinkt, vorgerüstet für Vorhangschloss, 1500 mm
Schake
413_151v
€ 553,67*
Ähnlich
Drehschranke, zum Einbetonieren, ohne Farbe, verzinkt, vorgerüstet für Vorhangschloss, 2500 mm
Schake
413_250v
€ 685,98*
Ähnlich
Parkplatzsperre 'Julius' mit Solarbetrieb und Handsender, zur Wandmontage, 1000 mm
Urbanus
2-10-150-22-0009
€ 1.706,99*
Ähnlich
Wegesperre / Kardansperre 'Alpha 215', zum Einbetonieren, natur/reflex, 2000 mm, vorgerüstet für Vorhangschloss (Standard)
Mannus
wes215-20n-ras-vsb
€ 1.066,45*
Ähnlich
Wegesperre 360° drehbar, zum Einbetonieren, 1500 mm, ohne Farbe, verzinkt, vorgerüstet für Vorhangschloss
Schake
4013_15v
€ 531,75*
Ähnlich
Wegesperre, geschweißt, mit Oberholm, feuerverzinkt, Breite 1500 mm.
Schake
4014_15
€ 174,84*
Ähnlich
Wegesperre, schwenkbar, mit Oberholm, feuerverzinkt, Breite 1500 mm.
Schake
410_15
€ 254,23*
Ähnlich
Wegesperre, zusammenschraubbar, mit Oberholm, feuerverzinkt, Breite 1500 mm.
Schake
414_15
€ 174,54*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.