Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneefangzaun 'Neptun'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Schneefangzaun aus Polyethylen (Art. 18571)
Modellbeispiel: Schneefangzaun aus Polyethylen (Art. 18571)
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328SW-18571
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527450518
Suchbegriffe:
Schneefangzaun
schneefangzaun
  • Zaunnhöhe: 1100 mm
  • Rollenlänge: 50 m
  • Stabhöhe ca. 1800 mm
  • Stababstand: 3000 mm
  • Maschenbreite: 45 mm
  • Maschenhöhe: 15 mm
  • Material: Polyethylen, grün
  • Gewicht (Zaun): ca. 17 kg
  • Gesamtgewicht (inkl. Zubehör): ca. 53 kg
  • inkl. 18 Polyesterstäben (Ø 12 mm), 18 Doppel-Abspannseile,
    36 Erdanker und 18 Bodenhülsen

|
  • praktischer und robuster Schneefangzaun für feste Böden
  • verrottungsfestes Polyethylengewirk und glasfaserverstärkte Polyesterstäbe
    für den Außeneinsatz
  • durch die besondere Öffnung der Maschen findet eine optimale Schneeverwirbelung statt
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Polyethylen
Zaun Höhe:
1100 mm
Rolle Länge:
50 m
Stababstand:
3000 mm
Maschen Breite:
45 mm
Maschen Höhe:
15 mm
Gewicht (Zaun):
17 kg
Gesamtgewicht (inkl. Zubehör):
53 kg
Lieferumfang:
inkl. 18 Polyesterstäben (Ø 12 mm), 18 Doppel-Abspannseile,<br>36 Erdanker und 18 Bodenhülsen
Farbe:
grün
Weitere Suchbegriffe: Schneefangnetz, Absperrzaun, Warnzaun, Sperrzaun, Absperrgitter, Warngitter, Schneenetz, Huck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 678,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 788,51*
€ 938,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 768,80*
€ 914,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 733,71*
€ 873,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 711,02*
€ 846,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 678,18*
€ 807,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.