Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Verkehrsleitsystem
>
Verkehrsinsel
>
Artikel
Verkehrsinsel Komplett-Set, linksweisend, zum Einbetonieren Gesamthöhe 1950 mm, Verkehrsinsel 160, 1600 mm, 1000 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328SW-19170-0101
Hersteller:
Moravia
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527454134
Suchbegriffe:
Verkehrsinsel
Lieferumfang:
1 x Verkehrsinsel
Bestehend aus:
1 Außenring und 1 Innenteil (2-teilig)
Material: sortenreines Gummigranulat
Farbe: silbergrau mit weißem Reflexband
inkl. 6 Montagedübel
1 x Schilderpfosten
Material: Stahl,
feuerverzinkt
Durchmesser: 60 mm
Höhe über Flur: 1550 mm
1 x Warnsäule
Maße (Ø x Höhe): 160 x 500 mm
für Ø 60 mm Pfosten
Material: Aluminium
Folie: RA 2, reflektierend
Farbe: rot/weiß
1 x Verkehrszeichen
Ø: 600 mm
Folie: RA 2
Alform (randprofilverstärkt)
2 x Alform-Rohrschelle
für Pfosten Ø 60 mm
Material: Aluminium
Verpackungseinheit (VE): 2 Stk.
|
dient als Überquerungshilfe, schützt Fußgänger, entschärft Kreuzungen, Ortsein- und -ausfahrten, etc.
absorbiert Aufprallkräfte besser als starre Materialen aus Beton oder Kunststoff
Außenring wird mit der Fahrbahn verschraubt
passt sich der Straßenwölbung an
|
Unsere Empfehlung:
In Verkehrsbereichen mit hohem Fahrzeugaufkommen empfehlen wir ein zusätzliches Verkleben des Außenringes mit der Fahrbahn. Bei der Variante zum Einbetonieren sorgt eine Bodenhülse für eine leichtere Handhabung (siehe Zubehör).
Hinweis:
Sonderfarben, z.B. schwarz/gelb, auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Richtungsangabe:
linksweisend
Befestigung:
zum Einbetonieren Gesamthöhe 1950 mm
Modell:
Verkehrsinsel 160
Gesamtbreite:
1600 mm
Gesamttiefe:
1000 mm
... >
Verkehrsberuhigung
>
Verkehrsinseln
>
19170 | Verkehrsinsel Komplett-Set, mit Warnsäule und Verkehrszeichen,<br> Breite 1600 oder 2000 mm
Weitere Suchbegriffe:
Leitplatte
,
Verkehrseinrichtungen
,
Verkehrsleitsäule
,
Fußgängerüberweg
,
Leitschild
,
Verkehrsberuhigung
,
Verkehrsleitbake
,
Querungshilfe
,
Überquerungshilfe
,
Beruhigungsinsel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.225,70*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.357,31*
€ 1.615,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.345,85*
€ 1.601,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.289,69*
€ 1.534,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.256,90*
€ 1.495,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.225,70*
€ 1.458,58
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alform-Rohrschelle, VPE 2 Stk.
Moravia
ab € 11,20*
Zubehör
Verkehrsinsel Außenring, ohne, Außenring 160, 1600 mm, 1000 mm
Moravia
ab € 478,54*
Zubehör
Verkehrsinsel Innenteil, Innenring 160, 1320 mm, 660 mm
Moravia
ab € 367,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen