Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlehnbügel/Absperrbügel 'Sylt', 2000 mm, beschichtet, gelb-schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Anlehn-/Absperrbügel -Sylt- Ø 60 mm (Art. 19797)
Modellbeispiele: Anlehn-/Absperrbügel -Sylt- Ø 60 mm (Art. 19797)
Technische Ansicht: Anlehn-/Absperrbügel -Sylt- zum Aufdübeln (Art. 19797)
Technische Ansicht: Maße Anlehn-/Absperrbügel -Sylt- zum Aufdübeln (Art. 19797)
: Abbildung zeigt Modell zum Einbetonieren)
: Abbildung zeigt Modell zum Einbetonieren)
Artikel-Nr.:
     328SW-19799b-wr
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527455360
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
  • Höhe über Flur: 1000 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Bügel: Ø 60 mm
  • Montage: zum Aufdübeln

|
  • standsicher
  • beidseitig anlehnbar
  • optimaler Diebstahlschutz
|

Achtung: Befestigungsmaterial (2 Befestigungssets) nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
2000 mm
Oberfläche:
beschichtet
Farbe:
gelb-schwarz
Reifenbreite:
alle gängigen Typen
Höhe über Flur:
1000 mm
Bügel Ø:
60 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Montage:
zum Aufschrauben
Bügelform:
abgerundet
Form:
rund
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Anlehnsystem, Fahrradanlehnbügel, Reihenanlehnbügel, Absperrbügel, Durchgangssperre, Parkbügel, Parkplatzsperrbügel, Parkplatzsperre, Sperrbügel, fahrrad-anlehnbügel aufdübeln, anlehnbügel, Kreuzberger, Bügel, Rohrbügel, Fahrradanlehnparker, Abweisebügel, Fahrradhalter, Bügelparker, Schake
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,67*
€ 238,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,41*
€ 233,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,69*
€ 216,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,82*
€ 208,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,93*
€ 179,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 76,18*
Ähnlich
Schake
ab € 55,08*
Ähnlich
Schake
ab € 58,93*
Ähnlich
Schake
ab € 66,92*
Ähnlich
Schake
ab € 85,29*
Ähnlich
Schake
ab € 73,09*
Ähnlich
Schake
ab € 63,35*
Ähnlich
Schake
ab € 120,39*
Ähnlich
Schake
ab € 116,00*
Ähnlich
Schake
ab € 44,83*
Ähnlich
Schake
ab € 202,75*
Ähnlich
Schake
ab € 63,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.