Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streugutbehälter 'Snow', 500 Liter, ohne, mit, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Streugutbehälter -Snow-
Modellbeispiele: Streugutbehälter -Snow-
Detailansicht: Praktischer Aufstellbügel
Modellbeispiel: Ohne Entnahmeöffnung
Modellbeispiel: Mit Entnahmeöffnung
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328SW-19855
Hersteller:
     Speidel
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527456251
Suchbegriffe:
Streugut-Behälter
Streugutbehälter
Streumittel-Behälter
Streumittelbehälter
  • Material: Polyethlen (PE)
  • stapelbar

| Ausstattung:

  • Behälter aus UV-beständigem und recyclefähigem Polyethylen
  • besonders dickwandig für optimale Stabilität


Ihr Nutzen:

  • Einsparungen durch langlebige Qualität
  • Platz sparen durch stapelbare Behälter
  • Breite Akzeptanz durch ansprechende Optik


Vielseitigkeit:

  • Behälter kann für die Lagerung, den Transport von Werkzeugen oder als Paket-Depot u.v.m. verwendet werden
  • stapelbar für einen schnellen und platzsparenden Transport oder Lagerung
  • angeformter Verschlußbolzen für Vorhängeschloß
  • stabiler doppelwandiger Deckel
  • doppelwandiger Verstärkungsrand
  • angeformte Scharniere
  • ansprechendes Design
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Volumen:
500 Liter
Entnahmeöffnung:
ohne
Staplertaschen:
mit
Höhe:
800 mm
Breite:
1410 mm
Tiefe:
1040 mm
Behälter Farbe:
grau
Deckel Farbe:
orange
Material:
Polyethlen (PE)
Weitere Suchbegriffe: streugutbehälter speidel 500 ltr, streugut behälter, streugutbehälter speidel, Streugutbox, Winterstreubehälter, Streugranulatbehälter, Streusandbehälter, Streugranulatbox, Streusandbox, Granulatbox, Granulatbehälter, Speidel, Streusandkiste, Streukiste, Streusalzkiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 448,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 558,15*
€ 664,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 544,99*
€ 648,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 528,64*
€ 629,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 503,18*
€ 598,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,42*
€ 584,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,61*
€ 533,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jopa
ab € 284,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.