Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Streugutbehälter
>
Artikel
Streugutbehälter 'Snow', 500 Liter, mit, mit, grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328SW-19856
Hersteller:
Speidel
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527456268
Suchbegriffe:
Streugut-Behälter
Streugutbehälter
Streumittel-Behälter
Streumittelbehälter
Material: Polyethlen (PE)
stapelbar
|
Ausstattung:
Behälter aus UV-beständigem und recyclefähigem
Polyethylen
besonders dickwandig für optimale Stabilität
Ihr Nutzen:
Einsparungen durch langlebige Qualität
Platz sparen durch stapelbare Behälter
Breite Akzeptanz durch ansprechende Optik
Vielseitigkeit:
Behälter kann für die
Lagerung, den Transport von Werkzeugen
oder
als Paket-Depot
u.v.m. verwendet werden
stapelbar
für einen schnellen und platzsparenden Transport oder Lagerung
angeformter Verschlußbolzen für Vorhängeschloß
stabiler doppelwandiger Deckel
doppelwandiger Verstärkungsrand
angeformte Scharniere
ansprechendes Design
|
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Volumen:
500 Liter
Entnahmeöffnung:
mit
Staplertaschen:
mit
Höhe:
800 mm
Breite:
1410 mm
Tiefe:
1040 mm
Behälter Farbe:
grau
Deckel Farbe:
orange
Material:
Polyethlen (PE)
... >
Winterartikel
>
Streugutbehälter
>
19851 | Streugutbehälter -Snow- aus PE, stapelbar, 100
Weitere Suchbegriffe:
streugutbehälter speidel 500 ltr
,
streugut behälter
,
streugutbehälter speidel
,
Streugutbox
,
Winterstreubehälter
,
Streugranulatbehälter
,
Streusandbehälter
,
Streugranulatbox
,
Streusandbox
,
Granulatbox
,
Granulatbehälter
,
Speidel
,
Streusandkiste
,
Streukiste
,
Streusalzkiste
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 558,88*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 694,33*
€ 826,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 681,67*
€ 811,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 661,22*
€ 786,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 626,30*
€ 745,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 612,42*
€ 728,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 558,88*
€ 665,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Streugutbehälter 'Grit', 220 Liter, ohne Rutsche
Jopa
ab € 284,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen