Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grabenbrücke 'Secure', 2200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Grabenbrücke -Secure- (Art. 20281-s)
Modellbeispiel: Grabenbrücke -Secure- (Art. 20281-s)
Modellbeispiel: Grabenbrücke -Secure- (Art. 20281-s)
Modellbeispiel: Grabenbrücke -Secure- (Art. 20281-s)
Modellbeispiel: Modellbeispiel: Grabenbrücke -Secure- aus Aluminium (Art. 20281-s)
Artikel-Nr.:
     328SW-20281-s
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527461064
Suchbegriffe:
Grabenbrücken
Grubenbrücken
schake grabenbrücke

  • Material Belag: Alu-Tränenblech 3/4 mm
  • Material Unterkonstruktion: Stahl, verzinkt
  • Breite: 1000 mm
  • Tragfähigkeit: ca. 200 kg/m²
  • inkl. Auffahrrampe, Sicherheitsgeländern, Bordblech, rot-weiße Reflexstreifen und Tragegriff
  • gem. Arbeitsstätten- und ZTV-SA-Verordnung

|
  • Sicheheitsgeländer für den sicheren Übergang über Gräben und Kanäle
  • stabiles Aluminiumgestell mit Auffahrrampe für Rollstühle, Kinderwagen etc.
  • rutschfestes Tränenblech (3/4 mm) und rot-weiße Reflektorstreifen für mehr Sicherheit
  • eingearbeitete Ösen ermöglichen Bodenbefestigung mit Erdnagel
  • Absicherung des Fußraums durch Alu-Bordbretter
  • ergonomisches Handling durch seitlich angeschweißte Tragegriffe
  • sicherer Transport sowie ordentliche Lagerung durch vier Stapelwinkel
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Länge:
2200 mm
Gewicht:
48 kg
Belag Material:
Alu-Tränenblech 3/4 mm
Unterkonstruktion Material:
Stahl, verzinkt
Breite:
1000 mm
Tragkraft:
200 kg/m²
Zulassung:
gem. Arbeitsstätten- u. ZTV-SA-Verordnung
Produktart:
Grabenbrücke
Weitere Suchbegriffe: Baustellenabsicherung, Baustellenbedarf, Gerüstbau, Tiefbau, Alu-Grabenbrücke, Behelfsbrücke, Grabenbrücke
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 811,80*
€ 886,38*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 838,55*
€ 912,08*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 959,42*
€ 1.032,76*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 960,99*
€ 1.032,76*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 1.062,53*
€ 1.143,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.143,07*
€ 1.360,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.136,91*
€ 1.352,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.103,88*
€ 1.313,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.082,80*
€ 1.288,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.062,53*
€ 1.264,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 19,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.