Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pylon 'Unitex S', 600 mm, 1400 mm, mit Fußplatte zum Aufdübeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Pylon -Unitex S- (Art. 20350)
Anwendungsbeispiel: Pylon -Unitex S- (Art. 20350)
Artikel-Nr.:
     328SW-20350-02
Hersteller:
     Saebel Schilder-Systeme
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527461101
Suchbegriffe:
Info Pylon
Info-Ständer
Infodisplay
Infostand
  • Material: Aluminium
  • Farbe: silber eloxiert
  • Stärke: 1,5 mm
  • Garantie: 3 Jahre*

*auf Material, Verarbeitung, Funktion
|
  • zwei Aluminiumprofile durch Schattenfuge getrennt
  • dank wetterfestem Aluminium optimal für den Außenbereich geeignet
  • Einzelelemente können nach oben ausgeschoben werden
  • Austausch in der Reihenfolge oder der Ersatz eines Einzelschildes ist jederzeit möglich
  • der Pylon kann durch Folienschnitt oder 4-Farb-Digitaldruck-Technik beschriftet werden
|

Hinweis: Individuelle Beschriftung auf Anfrage möglich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
600 mm
Höhe:
1400 mm
Befestigung:
mit Fußplatte zum Aufdübeln
Material:
Aluminium
Stärke Ø:
1,5 mm
Farbe:
silber eloxiert
Garantie:
3 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Infostativ, Infoständer, infostand, Wegweiser, Infotafel, Werbetafel, Infotower, Informationssystem, Informationsschild, Leitsystem, Infosäule, Leittafel, Orientierungsschild, Orientierungstafel, Saebel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.262,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.464,06*
€ 1.742,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.446,92*
€ 1.721,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.360,95*
€ 1.619,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.311,34*
€ 1.560,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.262,07*
€ 1.501,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Saebel Schilder-Systeme
ab € 970,41*
Ähnlich
Saebel Schilder-Systeme
ab € 619,11*
Ähnlich
Saebel Schilder-Systeme
ab € 770,57*
Ähnlich
Saebel Schilder-Systeme
ab € 773,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.