Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Ladenausstattung
>
Aufstellschild
>
Infostand
>
Artikel
Pylon 'Unitex S', 800 mm, 1600 mm, mit Fußplatte zum Aufdübeln
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328SW-20355-02
Hersteller:
Saebel Schilder-Systeme
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527461255
Suchbegriffe:
Info Pylon
Info-Ständer
Infodisplay
Infostand
Material: Aluminium
Farbe: silber eloxiert
Stärke: 1,5 mm
Garantie: 3 Jahre*
*auf Material, Verarbeitung, Funktion
|
zwei Aluminiumprofile durch Schattenfuge getrennt
dank wetterfestem Aluminium optimal für den Außenbereich geeignet
Einzelelemente können nach oben ausgeschoben werden
Austausch in der Reihenfolge oder der Ersatz eines Einzelschildes ist jederzeit möglich
der Pylon kann durch Folienschnitt oder 4-Farb-Digitaldruck-Technik beschriftet werden
|
Hinweis:
Individuelle Beschriftung auf Anfrage möglich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
800 mm
Höhe:
1600 mm
Befestigung:
mit Fußplatte zum Aufdübeln
Material:
Aluminium
Stärke Ø:
1,5 mm
Farbe:
silber eloxiert
Garantie:
3 Jahre
... >
Präsentationssysteme
>
Wegweiser
>
20350 | Pylon -Unitex S-
Weitere Suchbegriffe:
Infostativ
,
Infoständer
,
info pylon
,
Wegweiser
,
Infotafel
,
Werbetafel
,
Infotower
,
Informationssystem
,
Informationsschild
,
Leitsystem
,
Infosäule
,
Leittafel
,
Orientierungsschild
,
Orientierungstafel
,
Saebel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.736,62*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.972,76*
€ 2.347,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.937,97*
€ 2.306,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.832,94*
€ 2.181,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.779,45*
€ 2.117,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.736,62*
€ 2.066,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pylon 'Unitex C', 600 mm, 1400 mm, silber eloxiert, zum Einbetonieren mit verlängerten Stützen
Saebel Schilder-Systeme
ab € 970,71*
Ähnlich
Pylon 'Unitex G', 400 mm, 1200 mm, zum Einbetonieren mit verlängerten Stützen
Saebel Schilder-Systeme
ab € 614,94*
Ähnlich
Pylon 'Unitex L', 400 mm, 1200 mm, zum Einbetonieren
Saebel Schilder-Systeme
ab € 772,04*
Ähnlich
Pylon 'Unitex M', 400 mm, 1200 mm, grün opak, zum Einbetonieren mit verlängerten Stützen
Saebel Schilder-Systeme
ab € 772,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen