Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Personenleitsystem
>
Etagenwegweiser
>
Artikel
Wegweiser 'Unitex G', 1200 mm, 1800 mm, verdeckte Wandmontage (Standard), RAL 7011 - eisengrau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328SW-21652-0104
Hersteller:
Saebel Schilder-Systeme
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527532122
Suchbegriffe:
Etagenwegweiser
Infoleisten
Wegweiser
wegweiser wandmontage
Material: Aluminium, silber eloxiert
Klapp-Profil: Breite 30 mm / Tiefe 15 mm
inkl. Montagematerial und einer Textzeile bis zu 20 Buchstaben
Garantie: 3 Jahre*
* auf Material, Verarbeitung, Funktion
|
dieser Wegweiser verbindet die Leichtigkeit eines runden Rahmens mit der sachlichen Eleganz der flachen Grundfläche
an den Seiten schließen runde Klappprpfile den Wegweiser ab und fixieren den Mittelteil des Schildes
analog zu den Türschildern kann ein farblich abgesetztes Feld verwendet werden
kann in Folienschrift oder Digitaldruck-Technik beschriftet werden
für den Innen- und Außenbereich
|
Hinweis für den Bestellablauf:
Bitte geben Sie im Bemerkungsfeld den Text, die gewünschte Hintergrund- und Schriftfarbe sowie die Schriftart an (Arial oder Helvetica). Abweichende Schriftarten sowie weitere Zeilen nur auf Anfrage möglich. Bei Beschriftungen mit Firmenlogo senden Sie uns bitte eine Datei im cdr-Format zu.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
1200 mm
Höhe:
1800 mm
Befestigung:
verdeckte Wandmontage (Standard)
Kopffeld Farbe:
RAL 7011 - eisengrau
Material:
Aluminium
Farbe:
silber eloxiert
Lieferumfang:
inkl. Montagematerial und einer Textzeile bis zu 20 Buchstaben
Garantie:
3 Jahre
Klapp-Profil Breite:
30 mm
Klapp-Profil Höhe:
15 mm
... >
Präsentationssysteme
>
Wegweiser
>
21613 | Wegweiser -Unitex G-
Weitere Suchbegriffe:
wegweiser
,
Unitex
,
Informationsschild
,
Informationstafel
,
Infotafel
,
Werbetafel
,
Infotower
,
Informationsystem
,
Leitsystem
,
Orientierungssystem
,
Leittafel
,
Leitschild
,
Orientierungsschild
,
Saebel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.608,32*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.815,04*
€ 2.159,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.775,69*
€ 2.113,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.722,42*
€ 2.049,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.676,49*
€ 1.995,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.637,37*
€ 1.948,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.608,32*
€ 1.913,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pylon 'Unitex G', 400 mm, 1200 mm, zum Einbetonieren mit verlängerten Stützen
Saebel Schilder-Systeme
ab € 618,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen