Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Landschaftsbau
>
Parkbank
>
Drahtgitterbank
>
Artikel
Sitzbank 'Time' mit Rückenlehne, RAL 3004 purpurrot
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328SW-22121
Hersteller:
SPL
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527555237
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtgitterbank
Gitterrohrbank
Blech-Bank
Blechbank
Sitzfläche: 1840 mm
Sitzhöhe: 455 mm
Sitztiefe: 602 mm
Gesamthöhe: 850 mm
Material Gestell: Stahlrohr, verzinkt (40 x 40 mm)
Material Sitz-/Rückenfläche: Stahlblech, perforiert, verzinkt
Befestigung: zum Einbetonieren
|
schafft eine subtile Hamonie mit den anderen Möbeln der -Time- Serie
die leicht erhöhte Sitzfläche bietet mehr Komfort
weitgehend wetterunempfindlich und widerstandsfähiges Material
hohe Lebensdauer ohne regelmäßige Instandhaltungsmaßnahmen
|
Hinweis
: Weitere Farben auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
RAL 3004 purpurrot
Befestigung:
zum Einbetonieren
Gesamthöhe:
850 mm
Gestell Material:
Stahlrohr, verzinkt (40 x 40 mm)
Sitz- und Rückenflächen Material:
Stahlblech, perforiert, verzinkt
Sitzfläche:
1840 mm
Sitzhöhe:
455 mm
Sitztiefe:
602 mm
... >
Stadtmobiliar und Objektausstattung
>
Sitzbänke
>
22121 | Sitzbank -Time- mit Rückenlehne, Stahl, Sitz- und Rückenfläche aus Stahlblech, zum Einbetonieren
Weitere Suchbegriffe:
Stahlblech-Bank
,
Stahlblechbank
,
drahtgitterbank
,
Bank
,
Parkbank
,
Bänke
,
sitzgelegenheit
,
SPL
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 864,65*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.002,34*
€ 1.192,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 967,46*
€ 1.151,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 929,90*
€ 1.106,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 864,65*
€ 1.028,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baumschutzgitter aus Stahl, feuerverzinkt
SPL
ab € 567,19*
Ähnlich
Baumschutzgitter aus Stahl, feuerverzinkt
SPL
ab € 1.057,70*
Ähnlich
Sitzbank 'Time' ohne Rückenlehne, RAL 3004 purpurrot
SPL
ab € 561,35*
Ähnlich
Wartehalle 'Time', RAL 3004 purpurrot, ohne Seitenwände
SPL
ab € 5.195,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen