Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Schaukasten 'Bowl', 1200 mm, 800 mm, RAL 3004 purpurrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Schaukasten -Bowl- ohne Titelleiste (Art. 22374-07)
Modellbeispiel: Schaukasten -Bowl- ohne Titelleiste (Art. 22374-07)
Detailansicht: Befestigungsschelle
:
Anwendungsbeispiel mit Erweiterung und Titelleiste:
Artikel-Nr.:
     328SW-22377-01
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527563829
Suchbegriffe:
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Flachvitrine
Info-Vitrine
  • Bautiefe: 75 mm
  • Scheibe: Plexichoc-Verglasung, 4 mm
  • Rahmenkonstruktion: Alu-Profil
  • Rückwand: Magnethafttafel, weiß lackiert
  • Standpfosten: Stahl, Ø 76 mm, feuerverzinkt
  • Öffnung: Gasdruckfeder
  • Montage: zum Einbetonieren
  • inkl. Sicherheitsschlösser und Schlüssel

|
  • geschlossener Schaukasten ist ideal für die Kommunikation zwischen z. B. Gemeinden und Bürgern
  • nach oben klappbare Tür unterstützt durch Gasdruckfeder (ausgenommen bei den Maßen 1200 x 800 mm, hier seitlich öffnend)
  • abgerundete Ecken aus Gussaluminium
|

Hinweis: Zweifarbige Beschichtung, weitere Farben und Aufdruck "Information" auf der Titelleiste auf Anfrage erhältlich.

Achtung: Nutzinnentiefe weicht von Bautiefe ab!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
mit Titelleiste
Sichtfläche Breite:
1200 mm
Sichtfläche Höhe:
800 mm
Farbe:
RAL 3004 purpurrot
Gesamthöhe über Flur:
2700 mm
Bautiefe:
75 mm
Nutzinnentiefe:
61,7 mm
Rückwand:
Magnethafttafel
Rückwand Farbe:
weiß lackiert
Verglasung:
Plexichoc-Verglasung
Montage:
zum Einbetonieren
Türöffnung:
Gasdruckfeder nach oben öffnend
Eckenform:
abgerundete Ecken
Lieferumfang:
inkl. Sicherheitsschlösser und Schlüssel
Standpfosten Material:
Stahl, feuerverzinkt
Standpfosten Ø:
76 mm
Verglasung Ø:
4 mm
Rahmenkonstruktion:
Alu-Profil
Weitere Suchbegriffe: Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, infovitrine, Infokaste, Magnettafel, Pinboard, Technische-Daten-Infotafel, Whiteboard, Scriptboard, Magnetboard, Markerboard, Markertafel, Scripttafel, Pinwand, SPL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.988,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.153,24*
€ 2.562,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.136,87*
€ 2.542,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.061,33*
€ 2.452,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.020,14*
€ 2.403,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.988,52*
€ 2.366,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPL
ab € 570,45*
Ähnlich
SPL
ab € 1.066,51*
Ähnlich
SPL
ab € 1.412,12*
Ähnlich
SPL
ab € 1.088,52*
Ähnlich
SPL
ab € 2.028,59*
Ähnlich
SPL
ab € 973,05*
Ähnlich
SPL
ab € 582,94*
Ähnlich
SPL
ab € 3.066,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.