Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzbank 'Time' mit Rückenlehne, Cortenstahl Optik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Sitzbank -Time- (Art. 22737)
Modellbeispiel: Sitzbank -Time- (Art. 22737)
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328SW-22734
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527555329
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtgitterbank
Gitterrohrbank
Blech-Bank
Blechbank
  • Sitzfläche: 1840 mm
  • Sitzhöhe: 455 mm
  • Sitztiefe: 602 mm
  • Gesamthöhe: 850 mm
  • Material Gestell: Stahlrohr, verzinkt (40 x 40 mm)
  • Material Sitz-/Rückenfläche: Stahlblech, perforiert, verzinkt
  • Befestigung: zum Einbetonieren

|
  • schafft eine subtile Hamonie mit den anderen Möbeln der -Time- Serie
  • die leicht erhöhte Sitzfläche bietet mehr Komfort
  • weitgehend wetterunempfindlich und widerstandsfähiges Material
  • hohe Lebensdauer ohne regelmäßige Instandhaltungsmaßnahmen
|

Hinweis: Weitere Farben auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
Cortenstahl Optik
Befestigung:
zum Einbetonieren
Gesamthöhe:
850 mm
Gestell Material:
Stahlrohr, verzinkt (40 x 40 mm)
Sitz- und Rückenflächen Material:
Stahlblech, perforiert, verzinkt
Sitzfläche:
1840 mm
Sitzhöhe:
455 mm
Sitztiefe:
602 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlblech-Bank, Stahlblechbank, drahtgitterbank, Bank, Parkbank, Bänke, sitzgelegenheit, SPL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 838,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.008,91*
€ 1.200,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.008,42*
€ 1.200,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 978,16*
€ 1.164,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 940,47*
€ 1.119,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 902,74*
€ 1.074,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 838,46*
€ 997,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPL
ab € 567,64*
Ähnlich
SPL
ab € 1.058,57*
Ähnlich
SPL
ab € 560,17*
Ähnlich
SPL
ab € 5.153,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.