Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Winterartikel
>
Winterdienst Hilfsmittel
>
Schneeleitstäbe
>
Artikel
Kommunalstäbe, 1500 mm, 20 Stk., rot
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328SW-22752-01
Hersteller:
STEIN HGS
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527574757
Suchbegriffe:
Schneeleitstäbe
schneeleitstäbe 1500mm
Material: Holz Ø 50 mm
Kopffeldlänge: 400 mm
unten angespitzt
|
zur Kennzeichnung des Straßenverlaufs bei hoher Schneedecke
für Schneeräumdienste z.B. in Gemeinden und auf Werksgeländen
|
Hinweis:
Stäbe mit einem Durchmesser von 60 mm auf Anfrage erhältich!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Länge:
1500 mm
Verpackungseinheit:
20 Stk.
Kopffeld Farbe:
rot
Material:
Holz
Gesamtdurchmesser:
50 mm
Kopffeld Länge:
400 mm
Spitze:
unten angespitzt
... >
Winterartikel
>
Schneefangzaun und Leitstäbe
>
22752 | Kommunalstäbe aus Holz, Ø 50 mm, Länge 1500
Weitere Suchbegriffe:
Pistengrenzstab
,
Pistenkennzeichnung
,
Skipistenbegrenzung
,
Kommunalstab
,
Fluchtstab
,
Kennzeichnungsstab
,
Rundholz
,
Jerke
,
Schneestange
,
Schneestab
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,61*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,78*
€ 237,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,60*
€ 236,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,87*
€ 227,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,34*
€ 211,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,61*
€ 188,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kennzeichnungsstäbe, 1000 mm, 20 Stk., rot
STEIN HGS
ab € 131,23*
Ähnlich
Schneeleitstäbe, 1250 mm, 20 Stk.
STEIN HGS
ab € 180,94*
Ähnlich
Schneeleitstäbe, 1250 mm, 20 Stk., 330 mm
STEIN HGS
ab € 144,96*
Ähnlich
Schneeleitstäbe, 1500 mm, 12 Stk.
Gottlieb Nestle
ab € 124,69*
Ähnlich
Schneeleitstäbe, 1500 mm, 12 Stk.
Gottlieb Nestle
ab € 137,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen