Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kommunalstäbe, 1500 mm, 20 Stk., orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kommunalstab aus Holz Kopffeld rot (Art. 22752-01)
Modellbeispiel: Kommunalstab aus Holz Kopffeld rot (Art. 22752-01)
Artikel-Nr.:
     328SW-22752-04
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527574788
Suchbegriffe:
Schneeleitstäbe
  • Material: Holz Ø 50 mm
  • Kopffeldlänge: 400 mm
  • unten angespitzt

|
  • zur Kennzeichnung des Straßenverlaufs bei hoher Schneedecke
  • für Schneeräumdienste z.B. in Gemeinden und auf Werksgeländen
|



Hinweis:
Stäbe mit einem Durchmesser von 60 mm auf Anfrage erhältich!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Länge:
1500 mm
Verpackungseinheit:
20 Stk.
Kopffeld Farbe:
orange
Material:
Holz
Gesamtdurchmesser:
50 mm
Kopffeld Länge:
400 mm
Spitze:
unten angespitzt
Weitere Suchbegriffe: Pistengrenzstab, Pistenkennzeichnung, Skipistenbegrenzung, Kommunalstab, Fluchtstab, Kennzeichnungsstab, Rundholz, Jerke, Schneestange, Schneestab
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,03*
€ 236,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,21*
€ 223,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,96*
€ 210,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,25*
€ 189,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 130,76*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 180,99*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 144,89*
Ähnlich
Gottlieb Nestle
ab € 125,36*
Ähnlich
Gottlieb Nestle
ab € 136,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.