Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Landschaftsbau
>
Parkbank
>
Drahtgitterbank
>
Artikel
Sitzbank 'Bowl' mit Rückenlehne, RAL 8017 schokoladenbraun
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328SW-22840
Hersteller:
SPL
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527555480
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtgitterbank
Gitterrohrbank
drahtgitterbank
Sitzfläche: 1800 mm
Sitzhöhe: 450 mm
Sitztiefe: 568 mm
Gesamthöhe über Flur: 860 mm
Gesamtlänge: 2088 mm
Material Rahmen: Stahlrohr, verzinkt (Ø 38 mm)
Material Standfüße: Stahlrohr, verzinkt (Ø 114 mm)
Material Sitz-/ Rückenfläche: Stahllochblech, verzinkt (2,5 mm)
Befestigung: zum Einbetonieren
|
schlichtes aber modernes Design
|
Hinweis:
Weitere Farben auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
RAL 8017 schokoladenbraun
Befestigung:
zum Einbetonieren
Gesamtbreite:
2088 mm
Höhe über Flur:
860 mm
Rahmen Material:
Stahlrohr, verzinkt (Ø 38 mm)
Sitz- und Rückenflächen Material:
Stahllochblech, verzinkt (2,5 mm)
Standfüße Material:
Stahlrohr, verzinkt (Ø 114 mm)
Sitzfläche:
1800 mm
Sitzhöhe:
450 mm
Sitztiefe:
568 mm
... >
Stadtmobiliar und Objektausstattung
>
Sitzbänke
>
22131 | Sitzbank -Bowl- mit Rückenlehne, aus Stahl, Sitz- und Rückenfläche aus Stahllochblech
Weitere Suchbegriffe:
Bank
,
Parkbank
,
Bänke
,
sitzgelegenheit
,
SPL
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 967,13*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.159,60*
€ 1.379,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.150,53*
€ 1.369,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.116,01*
€ 1.328,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.077,77*
€ 1.282,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.035,66*
€ 1.232,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 967,13*
€ 1.150,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baumschutzgitter aus Stahl, feuerverzinkt
SPL
ab € 566,46*
Ähnlich
Baumschutzgitter aus Stahl, feuerverzinkt
SPL
ab € 1.066,15*
Ähnlich
Infotafel 'Bowl', Ohne Titelliste, RAL 3004 purpurrot, 2500 mm, 1225 mm, 870 mm
SPL
ab € 1.415,82*
Ähnlich
Pflanzbehälter 'Bowl', RAL 3004 purpurrot
SPL
ab € 1.082,33*
Ähnlich
Schaukasten 'Bowl', 800 mm, 1200 mm, RAL 3004 purpurrot
SPL
ab € 1.537,13*
Ähnlich
Schaukasten 'Bowl', 800 mm, 1200 mm, RAL 3004 purpurrot
SPL
ab € 2.031,24*
Ähnlich
Sitzbank 'Bowl' ohne Rückenlehne, RAL 3004 purpurrot
SPL
ab € 582,47*
Ähnlich
Überdachungssystem 'Bowl', RAL 3004 purpurrot, Grundeinheit
SPL
ab € 3.061,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen