Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erweiterungsmodul für Wartehalle 'Time', RAL 9005 tiefschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Erweiterungsmodul für Wartehalle -Time- (Art. 22980)
Modellbeispiel: Erweiterungsmodul für Wartehalle -Time- (Art. 22980)
Anwendungsbeispiel: Wartehalle -Time- mit 2 Erweiterungsmodulen
Artikel-Nr.:
     328SW-22978
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527560408
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bushaltestelle
Bushaltehäuschen
Wartehäuschen
Wetterschutz
Mit einer Höhe von 3000 mm und einer lichten Höhe von 2200 mm bietet dieses Erweiterungsmodul aus Stahlrohr eine solide Konstruktion für eine langanhaltende Nutzung. Die Seiten- und Rückwand bestehen aus hochwertigem Sekurit-Glas mit einer Stärke von 8 mm, während die Dacheindeckung aus robustem 6 mm Plexiglas besteht.

Für eine einfache Installation ist das Modul zerlegt lieferbar und kann problemlos einbetoniert werden.

  • Maße (BxTxH): 1000 x 1500 x 3000 mm
  • lichte Höhe: 2200 mm
  • Konstruktion: Stahlrohr
  • Seiten-/Rückwand: Sekruit-Glas, 8 mm
  • Dacheindeckung: Plexiglas, 6 mm
  • Befestigung: zum Einbetonieren
  • Anlieferung: zerlegt

|
  • Modul ermöglicht die Anpassung der Wartehalle an die Menge der Fahrgäste
|

Hinweis: Weitere Farben auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
RAL 9005 tiefschwarz
Befestigung:
zum Einbetonieren
Dacheindeckung:
Plexiglas, 6 mm
Höhe:
3000 mm
Konstruktion:
Stahlrohr
Lieferung:
zerlegt
Seiten-/Rückwand:
Sekruit-Glas, 8 mm
lichte Höhe:
2200 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
1500 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.532,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.661,26*
€ 1.976,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.638,33*
€ 1.949,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.569,53*
€ 1.867,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.546,60*
€ 1.840,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.532,53*
€ 1.823,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPL
ab € 5.159,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.