Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarmlift Typ KAL 275


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kragarmlift Typ KAL 275 (Art. 24358)
Modellbeispiel: Kragarmlift Typ KAL 275 (Art. 24358)
Modellbeispiel: Zusammengeklappt
Detailansicht: Kopfgabel
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328SW-24358
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527582349
Suchbegriffe:
Montagelift
montagelift
  • Tragfähigkeit: 600 kg
  • Höhe Kopfgabel: 1,10 bis 2,75 m
  • Kopfgabelbreite: 360 mm
  • Kopfgabelhöhe: 205
  • Kopfgabeltiefe: 115 mm
  • Breite zusammengeklappt: 1570 mm
  • Höhe zusammengeklappt: 730 mm
  • Tiefe zusammengeklappt: 600 mm
  • Eigengewicht: 86 kg
  • inkl. verstellbarer Kurbel

|
  • wird zum Heben, Senken oder Halten von IPE Stahlträgern bei Umbau- oder Reperaturarbeiten eingesetzt
  • durch den Rollensatz können die Stahlträger transoprtiert werden - dadurch verminderte körperliche Belastung
  • drehbarer Aufnahmekopf, so können Stahlträger auch durch Türen gefahren werden
  • leichtes Kurbeln unter Last durch Übersetzungsgetriebe
|

Hinweis: Die auf den Kragarmlift aufgelegte Last muss parallel angehoben oder abgesenkt werden. Nach Erreichen der gewünschen Position ist die Last zusätzlich zu sichern.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Kopfgabel Höhe:
1,10 - 2,75 m
Kopfgabel Breite:
360 mm
Kopfgabel Tiefe:
115 mm
Höhe zusammengeklappt:
730 mm
Breite zusammengeklappt:
1570 mm
Tiefe zusammengeklappt:
600 mm
Tragfähigkeit:
600 kg
Eigengewicht:
86 kg
Weitere Suchbegriffe: Baugerät, Baustellenabsicherung, Baustellenbedarf, Hochbau, ex-, Müba, MD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.553,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.755,98*
€ 2.089,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.737,97*
€ 2.068,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.651,98*
€ 1.965,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.602,93*
€ 1.907,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.553,71*
€ 1.848,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.