Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonfuß mit 6 Löchern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Betonfuß mit 6 Löchern (Art. 24359)
Modellbeispiel: Betonfuß mit 6 Löchern (Art. 24359)
Artikel-Nr.:
     328SW-24359
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527582356
Suchbegriffe:
Gerüstzubehör
Kabelbrückenfuß
Brückenfuß
ex-
  • Material: Beton
  • Länge: 62 cm
  • Breite: 22 cm
  • Höhe: 11 cm
  • Loch Durchmesser: 4,2 cm
  • Gewicht: 35 kg
  • mit Stahlbewährung und GS Zeichen

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
22 cm
Gewicht:
35 kg
Höhe:
11 cm
Lochdurchmesser:
42 mm
Länge:
62 cm
Material:
Beton
Weitere Suchbegriffe: Müba, MD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.