Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Zaunbau
>
Zaunpfahl
>
Artikel
Zaunpfosten Typ A 60/40/2 mm, ohne Farbe, verzinkt, 830 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328SW-24709-01
Hersteller:
AOS Stahl
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527587832
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eckpfosten
Reihenpfosten
Zaunpfahl
Zaunpfosten
Material: Stahl,
feuerverzinkt
Rechteckrohr: 60/40/2 mm
Befestigung: zum Einbetonieren
inkl. Gitterzaunklemmen und Kunststoffkappe
mit durchgehender Abdeckleiste aus Flacheisen (40/5 mm)
|
Geräuschdämmwirkung durch Kunststoff-Distanzhalter, die Kontakt zwischen
Pfosten und Zaungitter verhindern
zur Montage der Doppelstabmatte alle 200 mm ein Langloch mit
Edelstahl
V2A Befestigungsschrauben
|
Hinweis:
Weitere Farben, Längen oder Eck-Pfosten auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
ohne Farbe, verzinkt
Höhe:
830 mm
Pfosten Länge:
1300 mm
Befestigungspunkte:
5 Stück
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Befestigung:
zum Einbetonieren
Pfosten Breite:
60 mm
Pfosten Tiefe:
40 mm
Rohr Materialstärke:
2 mm
Eigenschaft:
mit durchgehender Abdeckleiste aus Flacheisen (40/5 mm)
Lieferumfang:
inkl. Gitterzaunklemmen und Kunststoffkappe
... >
Zaunsysteme
>
Doppelstabmatten
>
24708 | Zaunpfosten Typ A 60/40/2 mm, zum Einbetonieren
Weitere Suchbegriffe:
eckpfosten
,
Zaunsystem
,
Zaunfeldpfosten
,
Torpfosten
,
Gartenzaun
,
Vorgartenzaun
,
AOS
,
STAHL
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,72*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zaunpfosten Typ AF 60/40/2mm, ohne Farbe, verzinkt, 830 mm
AOS Stahl
ab € 69,95*
Ähnlich
Zaunpfosten Typ PM 60/40/2mm, ohne Farbe, verzinkt, 830 mm
AOS Stahl
ab € 21,87*
Ähnlich
Zaunpfosten Typ U 60/40/2 mm, ohne Farbe, verzinkt, 630 mm
AOS Stahl
ab € 14,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen