Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stilpoller 'Keren', zum Einbetonieren, DB 703 eisenglimmer, feststehend, ohne Verschluss, 950 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Keren- (Art. 25015-05)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Keren- (Art. 25015-05)
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328SW-25016-01
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527934926
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
  • Material: Aluguss mit Stahlkern, beschichtet
  • Pfosten Ø: 105 mm

|
  • zylindrischer Stilpoller mit je einem im Kopf- und Fußbereich umlaufenden Zierring
  • wahlweise mit 3p-Technologie - keine Zerstörung von Poller, Bodenhülse oder Fundament im Falle einer Beschädigung durch PKW o.ä.
  • Kostenreduzierung um 90 % bei 3p-Technologie - da bei Anfahrschaden nur das Verbindungsstück ersetzt werden muss
|

Hinweis: Weitere Farben, Ösen und Sonder-Bodenhülsen auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Einbetonieren
Farbe:
DB 703 eisenglimmer
Modell:
feststehend
Schließung:
ohne Verschluss
Höhe über Flur:
950 mm
Material:
Aluguss mit Stahlkern, beschichtet
Pfosten Ø:
105 mm
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten rundrohr einbetonieren, absperrpfosten, absperrpfosten bodenhülse, Absperrpoller, Ø, 80mm, Pfosten, Poller, Absperrung, Tube2, 750, 17, Abes, 017
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 680,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 839,82*
€ 999,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 826,12*
€ 983,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 801,33*
€ 953,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 746,65*
€ 888,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 730,16*
€ 868,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 680,59*
€ 809,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.659,18*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.746,66*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 741,79*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 475,41*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 256,47*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 409,71*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 715,42*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 614,15*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 700,79*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 259,88*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 711,30*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 523,02*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 523,25*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 467,13*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 835,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.