Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Landschaftsbau
>
Pfosten
>
Stilpoller
>
Artikel
Stilpoller 'Keren', zum Einbetonieren, RAL 7035 lichtgrau, feststehend, ohne Verschluss, 950 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328SW-25016-06
Hersteller:
STEIN HGS
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527937057
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Material: Aluguss mit Stahlkern, beschichtet
Pfosten Ø: 105 mm
|
zylindrischer Stilpoller mit je einem im Kopf- und Fußbereich umlaufenden Zierring
wahlweise mit
3p-Technologie
- keine Zerstörung von Poller, Bodenhülse oder Fundament im Falle einer Beschädigung durch PKW o.ä.
Kostenreduzierung um 90 % bei 3p-Technologie - da bei Anfahrschaden nur das Verbindungsstück ersetzt werden muss
|
Hinweis:
Weitere Farben, Ösen und Sonder-Bodenhülsen auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Einbetonieren
Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Modell:
feststehend
Schließung:
ohne Verschluss
Höhe über Flur:
950 mm
Material:
Aluguss mit Stahlkern, beschichtet
Pfosten Ø:
105 mm
... >
Stadtmobiliar und Objektausstattung
>
3p-Technologie
>
25014 | Stilpoller -Keren- Ø 105 mm aus Aluguss, zum Einbetonieren, feststehend oder herausnehmbar mit 3p-Technologie (Sollbruchstelle)
Weitere Suchbegriffe:
Ministilpoller
,
Sperrpfosten
,
Stadtpoller
,
Stil-Rohrsystem
,
Stilpfosten
,
Stilpoller
,
Stilsperrpfosten
,
absperrpfosten rundrohr einbetonieren
,
absperrpfosten
,
absperrpfosten bodenhülse
,
Absperrpoller
,
Ø
,
80mm
,
Pfosten
,
Poller
,
Absperrung
,
Tube2
,
750
,
17
,
Abes
,
017
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 679,93*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 839,46*
€ 998,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 826,11*
€ 983,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 801,32*
€ 953,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 746,62*
€ 888,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 727,15*
€ 865,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 679,93*
€ 809,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leuchtpoller 'Delion LED' Ø 180 mm, eisenglimmer (DB 703)
STEIN HGS
ab € 1.654,32*
Ähnlich
Leuchtpoller 'Thetis' Ø 159 mm, Plexiglas, klar, ohne Farbe
STEIN HGS
ab € 1.744,97*
Ähnlich
Standascher 'Talos', DB 703 Eisenglimmer Feinstruktur, Standmontage (zum Einbetonieren)
STEIN HGS
ab € 738,05*
Ähnlich
Stilpoller 'Ares', zum Einbetonieren, anthrazit-eisenglimmer (DB 703), feststehend, ohne Verschluss
STEIN HGS
ab € 474,11*
Ähnlich
Stilpoller 'Delion', zum Einbetonieren, anthrazit-eisenglimmer (DB 703), feststehend, ohne Verschluss
STEIN HGS
ab € 714,55*
Ähnlich
Stilpoller 'Delion', zum Einbetonieren, anthrazit-eisenglimmer (DB 703), feststehend, ohne Verschluss
STEIN HGS
ab € 412,02*
Ähnlich
Stilpoller 'Delion', zum Einbetonieren, anthrazit-eisenglimmer (DB 703), feststehend, ohne Verschluss
STEIN HGS
ab € 256,58*
Ähnlich
Stilpoller 'Delos', zum Einbetonieren, anthrazit-eisenglimmer (DB 703), feststehend, ohne Verschluss
STEIN HGS
ab € 615,42*
Ähnlich
Stilpoller 'Dione' Ø 108 mm, zum Einbetonieren, ohne Verschluss, feststehend
STEIN HGS
ab € 700,42*
Ähnlich
Stilpoller 'Horai', zum Einbetonieren, rotbraun, feststehend, ohne Verschluss
STEIN HGS
ab € 260,95*
Ähnlich
Stilpoller 'Idas', zum Einbetonieren, anthrazit-eisenglimmer (DB 703), feststehend, ohne Verschluss
STEIN HGS
ab € 706,75*
Ähnlich
Stilpoller 'Kalais', zum Einbetonieren, anthrazit-eisenglimmer (DB 703), feststehend, ohne Verschluss
STEIN HGS
ab € 520,41*
Ähnlich
Stilpoller 'Kreon', zum Einbetonieren, DB 703 eisenglimmer, feststehend, ohne Verschluss
STEIN HGS
ab € 522,21*
Ähnlich
Stilpoller 'Troas', zum Einbetonieren, DB 703 eisenglimmer, feststehend, ohne Verschluss
STEIN HGS
ab € 468,79*
Ähnlich
Stilpoller 'Zetes', zum Einbetonieren, anthrazit-eisenglimmer (DB 703), feststehend, ohne Verschluss
STEIN HGS
ab € 832,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen