Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stilpoller 'Maira', tiefschwarz (RAL 9005)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Stilpoller -Maira- (Art. 25070-05)
Modellbeispiel: Stilpoller -Maira- (Art. 25070-05)
Technische Ansicht:
Anwendungsbeispiel: 600 mm Modell
Anwendungsbeispiel: 900 mm Modell
Anwendungsbeispiel: 900 mm Modell
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328SW-25068-07
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527595660
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
  • Material: Aluguss mit Stahlkern, beschichtet
  • Pfosten Ø: 86 mm

|
  • zylindrischer Stilpoller, dessen plan abschließendes Kopfteil sich durch eine lang gestreckte Einkerbung deutlich abhebt
  • wahlweise mit 3p-Technologie - keine Zerstörung von Poller, Bodenhülse oder Fundament im Falle einer Beschädigung durch PKW o.ä.
  • Kostenreduzierung um 90 % bei 3p-Technologie - da bei Anfahrschaden nur das Verbindungsstück ersetzt werden muss
|

Hinweis: Weitere Farben, Ösen und Sonder-Bodenhülsen auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
tiefschwarz (RAL 9005)
Verschluss:
mit Verschluss
Befestigung:
zum Einbetonieren inkl. Bodenhülse (300 mm)
Material:
Aluguss mit Stahlkern, beschichtet
Pfosten Ø:
86 mm
Pfosten Form:
rund
Höhe über Flur:
600 mm
Modell:
herausnehmbar mit 3p-Technologie (Sechskantverschluss)
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten rundrohr einbetonieren, absperrpfosten, absperrpfosten bodenhülse, Absperrpoller, Ø, 85mm, Pfosten, Poller, Absperrung, Urbana, 600, 21, Abes, 021
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 551,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 691,59*
€ 822,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 671,86*
€ 799,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 651,70*
€ 775,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 611,98*
€ 728,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 595,82*
€ 709,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 551,55*
€ 656,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.657,00*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.734,10*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 739,30*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 473,35*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 488,32*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 255,36*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 711,56*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 411,59*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 702,22*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 448,14*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 261,30*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 711,57*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 519,68*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 469,60*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 526,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.