Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stilpoller 'Maira', anthrazit-eisenglimmer (DB 703)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Stilpoller -Maira- (Art. 25070-05)
Modellbeispiel: Stilpoller -Maira- (Art. 25070-05)
Technische Ansicht:
Anwendungsbeispiel: 600 mm Modell
Anwendungsbeispiel: 900 mm Modell
Anwendungsbeispiel: 900 mm Modell
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328SW-25070-01
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527595783
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
  • Material: Aluguss mit Stahlkern, beschichtet
  • Pfosten Ø: 86 mm

|
  • zylindrischer Stilpoller, dessen plan abschließendes Kopfteil sich durch eine lang gestreckte Einkerbung deutlich abhebt
  • wahlweise mit 3p-Technologie - keine Zerstörung von Poller, Bodenhülse oder Fundament im Falle einer Beschädigung durch PKW o.ä.
  • Kostenreduzierung um 90 % bei 3p-Technologie - da bei Anfahrschaden nur das Verbindungsstück ersetzt werden muss
|

Hinweis: Weitere Farben, Ösen und Sonder-Bodenhülsen auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
anthrazit-eisenglimmer (DB 703)
Verschluss:
mit Verschluss
Befestigung:
zum Einbetonieren inkl. Bodenhülse (300 mm)
Material:
Aluguss mit Stahlkern, beschichtet
Pfosten Ø:
86 mm
Pfosten Form:
rund
Höhe über Flur:
900 mm
Modell:
herausnehmbar mit 3p-Technologie (Sechskantverschluss)
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten, Absperrpoller, Ø, 85mm, Pfosten, Poller, Absperrung, Urbana, 600, 21, Abes, 021
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 554,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 690,38*
€ 821,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 671,58*
€ 799,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 651,43*
€ 775,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 596,45*
€ 709,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 579,20*
€ 689,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 554,34*
€ 659,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.657,25*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.732,33*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 737,92*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 475,27*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 489,03*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 255,11*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 409,66*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 713,55*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 702,19*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 448,24*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 260,85*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 706,91*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 520,58*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 466,28*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 525,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.