Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stilpoller 'Zetes', zum Einbetonieren, verkehrsrot (RAL 3020), feststehend, ohne Verschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Stilpoller -Zetes- (Art. 25086-08)
Modellbeispiel: Stilpoller -Zetes- (Art. 25086-08)
Technische Ansicht:
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328SW-25085-02
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527596322
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
  • Material: Aluguss mit Stahlkern, beschichtet
  • Pfosten Ø: 220 mm
  • Höhe über Flur: 720 mm

|
  • durchgängig zylindrischer Stilpoller mit einem plan abschließenden Kopfteil
  • wahlweise mit 3p-Technologie - keine Zerstörung von Poller, Bodenhülse oder Fundament im Falle einer Beschädigung durch PKW o.ä.
  • Kostenreduzierung um 90 % bei 3p-Technologie - da bei Anfahrschaden nur das Verbindungsstück ersetzt werden muss
|

Hinweis: Ösen, weitere Farben, Sonder-Bodenhülsen oder Modelle aus Stahl auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Einbetonieren
Farbe:
verkehrsrot (RAL 3020)
Modell:
feststehend
Schließung:
ohne Verschluss
Verschluss:
ohne Verschluss
Material:
Aluguss mit Stahlkern, beschichtet
Pfosten Ø:
220 mm
Pfosten Form:
rund
Höhe über Flur:
720 mm
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, stilsperrpfosten stahl, absperrpfosten, Absperrpoller, Ø, 220mm, Pfosten, Poller, Absperrung, Protector, 037-1, Abes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 836,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.012,51*
€ 1.204,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.003,61*
€ 1.194,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 973,50*
€ 1.158,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 902,30*
€ 1.073,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 883,41*
€ 1.051,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 836,25*
€ 995,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.658,38*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.746,95*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 392,36*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 474,47*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 489,27*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 526,31*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 257,77*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 410,51*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 717,02*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 618,04*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 702,14*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 372,91*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 447,83*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 259,91*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 489,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.